589件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストライプ下敷テープ ヤヨイ化学

    ストライプ下敷テープ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。
    用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.17
  • マイクロファイバータオル ヤヨイ化学

    マイクロファイバータオル

    ヤヨイ化学
    1,198税込1,318
    1パック(5枚)
    当日出荷
    超極細繊維の鋭いエッジで汚れを掻き落とし、繊維の隙間に汚れや水分を吸収することにより、拭き取り効果が抜群です。
    セット内容ブルー2枚、イエロー3枚寸法(mm)約280×480
  • リフォームシール ヤヨイ化学

    リフォームシール

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(3.6kg)
    当日出荷
    既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
    用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
  • ステンシームローラーライトゴムグリップ ヤヨイ化学

    ステンシームローラーライトゴムグリップ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化ステンレスローラー(ステンレスパイプ)の採用により、持ち運びや手首への負担を軽減できます。 ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
    質量(g)約390材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入りローラー寸法(Φ×L)mm34×75材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
  • ツヤ消しシームシーラー ヤヨイ化学

    ツヤ消しシームシーラー

    ヤヨイ化学(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(200g)
    当日出荷
    クッションフロア用目地処理剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • アルミ千枚通し ヤヨイ化学

    アルミ千枚通し

    ヤヨイ化学
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハンドル部にアルミを使用していますので、適度な重量感があり、強度や耐久性に優れています。
    材質ハンドル:アルミ、針部:工具鋼
  • シリンジセット ヤヨイ化学

    シリンジセット

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
    付属品ストレートノズル2本付材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン全長(mm)約131容量(mL)32タイプ中口滅菌なし胴径(Φmm)約23筒先ルアーロック先端外径(Φmm)約1.25
  • スポンジローラー ヤヨイ化学

    スポンジローラー

    ヤヨイ化学
    859税込945
    1本
    当日出荷
    水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
    材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
  • 養生テープ621C ヤヨイ化学

    養生テープ621C

    ヤヨイ化学
    679税込747
    1巻
    当日出荷
    耐候性・耐水性に優れています。 強粘着ながら再剥離性が良く、手切れ感も抜群です。
    厚さ(mm)約0.14テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)3伸び(%)14引張強度(N/cm)53
  • ステン巾定規 ヤヨイ化学

    ステン巾定規

    ヤヨイ化学
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。 持手付はスライドや持ち運びが容易です。
  • 皮たち包丁 ヤヨイ化学

    皮たち包丁

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    高級刃物鋼に本刃付けした切れ味の良い皮たち包丁です。 長尺シートの溶接棒削りにもご使用になれます。
  • 迷彩スポンジ袋 ヤヨイ化学

    迷彩スポンジ袋

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    前面におしゃれな迷彩生地を採用しています。 内側の袋にはジョイントコークAを収納できるため無理な重量がかかりません。 外側の袋は、メーカー製のスポンジがそのまま1個入るサイズです。
    迷彩質量(g)約180適合ベルト幅(mm)48~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×240
  • カキマゼベラLS ヤヨイ化学

    カキマゼベラLS

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ブレードの両端は左右で異なるR形状により、バケツの隅への対応力アップし、かき取りの際面白いほどよく取れます。 ステンレス製ブレードなので錆びの心配はなく、適度なしなりがあるので、パテの混合、パテのかき取りが容易です。
    全長(mm)216先端幅(mm)100(直線部:70)
  • マグネットラバー強磁タイプ(テープ付) ヤヨイ化学

    マグネットラバー強磁タイプ(テープ付)

    ヤヨイ化学(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。 マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。 マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。 マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
    長さ(m)10主なワークパーツ
  • ゴムベラ ヤヨイ化学

    ゴムベラ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    糊付機・バケツ等を洗浄する際、糊を寄せたり、かき落とすのに傷をつけず簡単に落とせます。 目的に応じて三種類のサイズがあります。
  • マスティS・8 ヤヨイ化学

    マスティS・8

    ヤヨイ化学
    4,998税込5,498
    1個(2L)
    6日以内出荷
    塗布型の速乾性防カビ剤。 壁紙施工前に、石膏ボード・ベニヤ表面に直接塗布し、ご使用ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類施工面積20m2/2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
  • 両面テープ935 ヤヨイ化学

    両面テープ935

    ヤヨイ化学
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    合成ゴム系の強粘着タイプなので、コンクリート面や粗面への床材固定に適しています。
    厚さ(mm)0.41テープ幅(mm)30テープ長さ(m)25粘着剤合成ゴム粘着力(N/10mm)(1面)5.09、(2面)5.52
  • フッ素樹脂ローラー ヤヨイ化学

    フッ素樹脂ローラー

    ヤヨイ化学
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ローラー部にはフッ素樹脂を使用していますので、汚れや糊がつきにくくなっています。 ハンドル部はプラスチックですので、耐水性にも優れています。
  • カラーサンダー ヤヨイ化学

    カラーサンダー

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プレートに、耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。5つのカラーバリエーションからお選びいただけます。
    ハンドル単板寸法(幅W×長さL)(mm)70×240プレート厚(mm)カイダック/3(総厚/約4)
  • ミニj45替刃(3枚入) ヤヨイ化学

    ミニj45替刃(3枚入)

    ヤヨイ化学
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    刃幅(mm)45
  • スポンジ袋 ヤヨイ化学

    スポンジ袋

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内側の袋にはジョイントコークAを収納できるため無理な重量がかかりません。 外側の袋はメーカー製のスポンジがそのまま1個入るサイズです。
    ブルー質量(g)約150適合ベルト幅(mm)48~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×240
  • シーラー100プラス4KG ヤヨイ化学

    シーラー100プラス4KG

    ヤヨイ化学
    26,980税込29,678
    1箱(4本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番748-0075質量(kg)4主成分主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂危険物の類別非危険物
  • スクライバー用替針 ヤヨイ化学

    スクライバー用替針

    ヤヨイ化学
    699税込769
    1パック(10本)
    当日出荷
    レセススクライバー・階段用スクライバー・バースクライバーの3通りに使える万能型スクライバーです。 ステンレス製でサビにくくなっています。 コマと針が2ケついていますので、けがく位置がそれぞれ調節でき、また円も描けます。
    サイズ45mm
  • ステンシームローラー ヤヨイ化学

    ステンシームローラー

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
  • ステン角ベラ ヤヨイ化学

    ステン角ベラ

    ヤヨイ化学
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    錆びにくいステンレス製ブレードに手になじみやすい木製ハンドルを組み合わせた角ベラです。
    ブレード厚さ約1.2mm
  • ブレンディ ヤヨイ化学

    ブレンディ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1kg)
    当日出荷
    パテの硬化を自由に短縮させる便利なパテ用硬化促進剤。
    危険物の類別非危険物施工面積450m2/150g(パテに0.5%添加)主なワークパーツ
  • REBORN レベロン ヤヨイ化学

    REBORN レベロン

    ヤヨイ化学(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(3.7kg×4個)
    欠品中
    塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。
    用途仕上げ用成分合成樹脂系粉末タイプ硬化型危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)300/14.8kg主なワークパーツ
  • ぺネットミラクルアイボリー ヤヨイ化学

    ぺネットミラクルアイボリー

    ヤヨイ化学
    729税込802
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • PC直定規 クリア ヤヨイ化学

    PC直定規 クリア

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    透明なので、下地が良く見え安心して切断作業ができます。
  • ホールソー ヤヨイ化学

    ホールソー

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    襖の引手穴開けの他、ベニヤ、合板、プラスチック板への丸穴あけにご使用ください。 使用する寸法の刃だけをセットしてご使用ください。
    切込深さ(mm)40穴あけ寸法(Φmm)25/32/38/45/51/57/63
  • カッターケースSI-21 ヤヨイ化学

    カッターケースSI-21

    ヤヨイ化学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    L型カッターを収納するのに便利な本皮製ケースです。
    質量(g)73適合ベルト幅(mm)38寸法(幅W×高さH)(mm)65×220
  • まわる巾定規 ヤヨイ化学

    まわる巾定規

    ヤヨイ化学
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。 持手付はスライドや持ち運びが容易です。
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)50×4
  • 迷彩腰袋 ヤヨイ化学

    迷彩腰袋

    ヤヨイ化学
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クロス施工時のカッター、ツノベラ、ローラー、ポンチ等が効率良く収納できるよう小ポケットが多数装備されています。 樹脂製の底板はホックで固定できますので中であばれず、地ベラ等の刃先から底部を保護します。 刃折り板Aを標準装備しています。
    適合ベルト幅(mm)48~50
  • フロアスプレダーステン ヤヨイ化学

    フロアスプレダーステン

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から13日以内出荷
    ハンドル上部に適度な厚みを持たせ、また特殊形状により握りやすくなっています。 ステンレスブレードで錆びにくく、また適度なしなりがあります。
    材質ステンレスバネ
  • ステンスプレダー荒目 ヤヨイ化学

    ステンスプレダー荒目

    ヤヨイ化学
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    くし目山の間隔を広くし、さらにくし目を細くすることにより、タイルカーペットを施工する際のピールアップ用接着剤を塗布する際に適度な塗布量が得られます。 ステンレスブレードでサビにくく、また適度な腰としなりがあります。
    材質ステンレスバネ寸法(mm)240タイプ荒目刃幅(mm)240
  • カラーサンダー細巾 ヤヨイ化学

    カラーサンダー細巾

    ヤヨイ化学
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    通常のサンダーでは入らない細い部分、狭い部分のサンディングが可能です。 なじみやすい木製ハンドルと樹脂製プレートを使用しています。
    材質(ハンドル)単板幅×長さ(mm)23×240
  • アルテコ712 ヤヨイ化学

    アルテコ712

    ヤヨイ化学
    898税込988
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ジョイントコークMニューベージュ ヤヨイ化学

    ジョイントコークMニューベージュ

    ヤヨイ化学
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。
    トラスコ品番175-5192ニューベージュ使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
  • ジョイントコーク・A ヤヨイ化学

    ジョイントコーク・A

    ヤヨイ化学
    1,598税込1,758
    1袋(6個)
    翌日出荷
    ジョイントコーク専用・キャップ付・1袋 6ヶ入。
    全長(mm)105アイボリー危険物の類別非危険物
  • 職専ミニカッター ヤヨイ化学

    職専ミニカッター

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    589税込648
    1本(10枚)