カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所
  • モノタロウ(32)
  • MURATA(村田製作所)(493)
  • エスコ(337)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(309)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(286)
  • YAGEO(245)
  • BOURNS(222)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • SMC(186)
  • SK11(106)
  • 第一計器(95)
  • 岩崎電気(81)
  • VISHAY(74)
  • 十川ゴム(73)
  • TDK(72)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • CKD(65)
  • KEMET(64)
  • 島田電機(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PF-01」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
自在ノズル 栗田製作所自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプ六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5
エアーガン レバー付 栗田製作所エアーガン レバー付栗田製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ねじG1/8
サイクロンノズル 栗田製作所サイクロンノズル栗田製作所
4,398税込4,838
1本
当日出荷
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。 間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)54.5ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9241材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)質量(g)39最高使用圧力0.7MPa
エアーガン エア流量調整付 栗田製作所エアーガン エア流量調整付栗田製作所(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1118質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン用ノズル 銅パイプ付 栗田製作所エアーガン用ノズル 銅パイプ付栗田製作所(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)105ノズル口径(Φmm)3取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9524材質黄銅製質量(g)15表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)パイプ径(Φmm)4
エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所エアーガン レバー付エア流量調整付栗田製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番398-1126質量(g)210エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン 細ノズル 栗田製作所エアーガン 細ノズル栗田製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ノズル長(mm)106ノズル口径(Φmm)3.0ノズルねじ径PF 1/8接続口径PF1/4質量(g)210エア噴出量(L/min)260
エアダスター用増量ノズル 栗田製作所エアダスター用増量ノズル栗田製作所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8
ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所ステンレスクリーンフィルタ栗田製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40
ステンレスロングノズル 栗田製作所ステンレスロングノズル栗田製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
スパウトガン用延長ノズルアダプタ 栗田製作所スパウトガン用延長ノズルアダプタ栗田製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。ノズル長(mm)335パイプ内径(Φmm)6取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
xf-08特集