カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(12)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • エスコ(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • シロクマ(3)
  • RS PRO(3)
  • ノダ(2)
  • コガネイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ネグロス電工(1)
  • NOK(1)
  • ホンダ(1)
  • 空研(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • PIAA(1)
  • 城東テクノ(1)

「ag45」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所エアーガン レバー付プラグ仕様栗田製作所(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラグ仕様 栗田製作所エアーガン プラグ仕様栗田製作所(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
自在ノズル 栗田製作所自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ねじG1/8
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
エアーガン レバー付 栗田製作所エアーガン レバー付栗田製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
オイルレスエアーガン 栗田製作所オイルレスエアーガン栗田製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7取付口G1/8(ノズル)
オールステンレスエアーガン 栗田製作所オールステンレスエアーガン栗田製作所
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用エアー取付口R1/4ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPa
ステンレスロングノズル 栗田製作所ステンレスロングノズル栗田製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
エアダスター用増量ノズル 栗田製作所エアダスター用増量ノズル栗田製作所(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8