信和自動車工業
1950年創業以来、日本のボディーメーカー様の発展の歴史と共に歩み続け、物流多様化の中でお客様の様々なニーズにお応えするボディー部品を提供してまいりました。 環境問題の改善を課題に「グリーンボード」、「かぐや姫」といった環境に配慮した製品の販売も行っております。時代を見据え様々な観点から環境に配慮した製品を今後も送り出してまいります。
会社情報
| 会社名 | 信和自動車工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1950/07/25 |
|---|
| 所在地 | 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島3-3-19 |
|---|
信和自動車工業(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
中型・小型ダンプ用
用途中型・小型ダンプのリヤゲートを開閉する際に使用する部品となります材質鉄(サビ止め処理)色黒色
信和自動車工業(19件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
信和自動車工業(16件のレビュー)当日出荷
適合品番78881BKC・6888CBK・7888ZBKK
信和自動車工業(15件のレビュー)当日出荷
用途アオリの固定に適合2~4t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
信和自動車工業(3件のレビュー)当日出荷
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
信和自動車工業(5件のレビュー)当日出荷
台座付の歯止めブラケットとなっております。
材質カチオン、鉄表面処理カチオン適合品番7888100・788810Y
信和自動車工業(10件のレビュー)当日出荷
用途アオリの固定に適合2t車材質SS400表面処理三価ユニクロメッキ適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
信和自動車工業(1件のレビュー)当日出荷
材質廃プラスティック幅(mm)93高さ(mm)115奥行(mm)195適合品番78881BKS
信和自動車工業(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
信和自動車工業(4件のレビュー)当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1.5適合品番65KMH300F・65KMH300R寸法(縦×横)(mm)300×300
信和自動車工業(8件のレビュー)当日出荷
材質鉄/ユニクロメッキ適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
信和自動車工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する材質鉄形状丸棒(16Φ)色黒(塗装付)
信和自動車工業(13件のレビュー)当日出荷
材質スチールボンデ鋼板質量(kg)5.0寸法H(mm)310寸法L1(mm)1090寸法t(mm)1寸法F(mm)70寸法L2(mm)480寸法W(mm)500
信和自動車工業(33件のレビュー)当日出荷
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。
2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)色ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
信和自動車工業(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
寸法S(mm)90材質鉄、黒塗装ねじピッチ(mm)1.5ボルト径16
信和自動車工業(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。
トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
信和自動車工業(4件のレビュー)当日出荷
材質鉄、メッキねじピッチ(mm)1.5ボルト径16適合品番24160824~0848・24160030~0060
信和自動車工業当日出荷
信和自動車工業(7件のレビュー)当日出荷
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
信和自動車工業(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
色黒性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
信和自動車工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
信和自動車工業(2件のレビュー)当日出荷
フックが180度回転式でトラック庫内に埋込取付が可能です。
信和自動車工業当日出荷
信和自動車工業(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
4方共にツバ(縁)が有り荷台中央部や前壁側面にも取り付け可能
用途トラックの荷台の固定に表面処理三価ユニクロメッキ