AXS(アークス)
AXS(アークス)のページです。AXS(アークス)は、自動車用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
LEDルームバルブAXS(アークス)6日以内出荷から7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用色ホワイト口金T10/T10×31/G14色温度(K)10000ガラス球形状T10/T10×31/G14
LED7カラーマップライトAXS(アークス)5日以内出荷
USBに差し込むだけ。7色のカラーが車内を彩ります。フレキシブルアーム採用。アンビエントライトとしても最適。
用途車内小物幅(mm)100高さ(mm)180奥行(mm)25
LEDバックバルブAXS(アークス)7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T16色温度(K)10000ガラス球形状T16
LEDライセンスバルブAXS(アークス)7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T10色温度(K)10000ガラス球形状T10
ストロングマグネットホルダーAXS(アークス)5日以内出荷
ネオジウム強力マグネット6個使用。振動に強い。両面テープ貼付け。
用途車のスマホホルダー幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)38
LEDルームSMD6灯AXS(アークス)5日以内出荷
LEDワイド発光。SMD6灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。
用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000明るさ(Lm)90
LEDルームSMD4灯AXS(アークス)5日以内出荷
LEDワイド発光。SMD4灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。
用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000
クリップマグネットホルダーAXS(アークス)6日以内出荷
大型スマホもずれにくい超強力マグネットタイプ携帯電話ホルダー
用途車載用携帯電話ホルダー色ブラック装着方式クリップタイプタイプ携帯ホールド:マグネットタイプ取付方式クリップ式/マグネット