絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

くうかん

くうかんのページです。くうかんは、オフィス家具/照明/清掃用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ電解水 アルカライン くうかんアルカリ電解水 アルカラインくうかん(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(4L)
当日出荷
pH12.5 強アルカリのアルカリ電解水です。
容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
ダスタークロス 60cm くうかんダスタークロス 60cmくうかん
1,498税込1,648
1袋(35枚)
当日出荷
静電気の力でチリやホコリを舞い上げず強力にキャッチできるダスターシートです。
用途フローリング、Pタイル、セラミックタイル等のホコリ取りダスター掛けとして成分ポリエステル寸法(幅W×高さH)(cm)20×67
KGS ダイヤモンドパッド くうかんKGS ダイヤモンドパッドくうかん
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ガラス、鏡のうろこ取りに最適なダイヤモンドパッド。
使用方法1.作業前に、鏡やガラスの表面に付いた汚れをよく水洗いしてください。(傷の原因になります。)2.磨く部分に水をつけながらスポンジの研磨面で、長い面と平行方向に均等の力で同じところを少しずつ繰り返し擦る。(一気に広域の作業をせず、少しずつ移動するのがコツです。)3.最初は、ザラザラという感触があり、それがなくなってくると汚れが落ちてきます。※汚れがひどい場合は、この工程を繰り返してください。4.使用後はよく洗った後、水分を良く拭き取り、乾燥させて保管してください。耐久性重汚染:10m2、軽汚染:40~50m2繰り返し・詰め替え対応
クリーンワイプボックス くうかんクリーンワイプボックスくうかん
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
ティッシュボックス感覚で使用できるマイクロファイバークロス。
用途あらゆる硬質表面に対して付着する汚れや、清拭クロスとして寸法(cm)30×30
粘着はがしマジッククリーナー くうかん粘着はがしマジッククリーナーくうかん
999税込1,099
1本(220mL)
当日出荷
テープやのり残り、床等に付いたガムを強力除去!
用途ガラス、タイル、金属、床材、コンクリート等 対象面に付いたテープやのり残り、床についたガムの除去に容量(mL)220
duopガラスクリーニングパッド くうかんduopガラスクリーニングパッドくうかん
3,698税込4,068
1セット(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。窓や鏡の拭き掃除やポリッシングに使用。埃や拭き跡が残りにくい設計です。
用途Duop(デュオップ)専用ガラスクリーニングパッドです。繰り返し・詰め替え対応
duopフレーム くうかんduopフレームくうかん
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。大きなエリアの清掃用。床清掃に最適ですが、必要なら壁面や立面、天井の埃取り等にも使用できます。
用途Duop(デュオップ)専用フレームです。繰り返し・詰め替え対応
duopスターターセット くうかんduopスターターセットくうかん
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。作業中の姿勢の改善:手を伸ばさなくても高いところまで届きます。屈伸や立膝などきつい作業を軽減します。体への負担が少なくよりパワフルでスピーディに:作業の半分以上は「正しい」手首の位置で作業ができます。強い力でスクラビングできます。手で持って吹いた場合に比べ、設置面積が広いので効率的です。
用途床、壁、窓、鏡、天井等清掃場所に合わせて自由にサイズをカスタマイズできます。セット内容伸縮ハンドル1本、フレーム中1個、クリーニングパッド中1枚質量(g)(伸縮ハンドル)約354、(フレーム中)約130ハンドル寸法(mm)925×60×30Φパッドサイズ(mm)150×270×7フレーム(mm)240×110×70繰り返し・詰め替え対応
ウールダスター ブルー くうかんウールダスター ブルーくうかん
1,298税込1,428
1本
当日出荷
簡単に隙間の埃を巻き取ります。 小型のお手頃サイズです。 パソコンのキーボードやテレビの液晶画面についた埃などに。
材質ラムウール、ポリアミド長さ(mm)250大きさ繰り返し・詰め替え対応
ウールダスター ブルー くうかんウールダスター ブルーくうかん
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
簡単に隙間のホコリを巻き取ります。 高所、手の届かない所もスイスイと吸い取ります。 OA機器にも使用できます。 汚れたら洗ってまた使うことができます。(100回程度)
材質ラムウール、ポリアミド長さ(mm)750~1000大きさ繰り返し・詰め替え対応
ALL IN ONE solution 多目的液体石けん くうかんALL IN ONE solution 多目的液体石けんくうかん
3,898税込4,288
1個(4L)
4日以内出荷
コロイド粒子と高い安全性 頑固な油・泥汚れから食器・野菜まで洗える安全・安心な多目的液体石けんです。植物性界面活性剤を使用しているので、手荒れの心配もなく、除菌効果もあります。 また、100%植物性液体石けんなので、生分解性が高く、排水による環境汚染もありません。化学薬品も一切配合されておらず、野菜や果物も安心して洗える一方で、高い洗浄力もあり、手肌と地球環境をいたわる洗剤としてお薦めいたします。
希釈倍率2倍:レンフードなどの油汚れ、100倍:カーペットなどの汚れ、300倍:野菜の洗浄商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
duopスクラビングパッド くうかんduopスクラビングパッドくうかん
3,998税込4,398
1セット(5枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。マイクロファイバーに、研磨剤を少し含むPPの束を織り込んであるので、汚れをこすり落とします。
用途Duop(デュオップ)専用スクラビングパッドです。繰り返し・詰め替え対応
duopクリーニングパッド くうかんduopクリーニングパッドくうかん(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5枚)
5日以内出荷から13日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。乾湿両用のマイクロファイバーパッドです。乾式時は繊維部分が静電気を発生させるため、小さな埃も取り除きます。
用途Duop(デュオップ)専用クリーニングパッドです。繰り返し・詰め替え対応
ALL IN ONE solution 多目的液体石けん 専用ポンプ付き くうかんALL IN ONE solution 多目的液体石けん 専用ポンプ付きくうかん
4,398税込4,838
1個(4L)
4日以内出荷
植物性界面活性剤に含まれる「コロイド粒子」の持つ高い洗浄力が金属・ゴム・プラスチック類をはじめ様々な素材を痛めることなく、汚れを逃さず浮かして落とします。 米とアブラヤシの果実から精製した油なので、化学成分である(漂白剤・蛍光剤・化学系原料)を一切使用していないため、毒性の低さはトップクラスを誇ります。
希釈倍率2倍:レンフードなどの油汚れ、100倍:カーペットなどの汚れ、300倍:野菜の洗浄商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
サーキュレーター エアムーバーミニ くうかんサーキュレーター エアムーバーミニくうかん
48,800税込53,680
1台
15日以内出荷
小型ながら大型送風機に匹敵する風量で3段階の強さ調節が可能です。 重さ4.3kgなので軽量小型サイズとなります。
質量(kg)4.3ブルーコード長さ(m)6定格消費電力(W)230寸法(cm)27×31×34
アルカライナーミニ アルカリイオン 水生成器 くうかんアルカライナーミニ アルカリイオン 水生成器くうかん
1,098,000税込1,207,800
1台
15日以内出荷
酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。 生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。 (pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。 水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。 初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。 継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。
仕様[運転回数]1回、5回連続、10回連続、[電解補助剤]e-POCA(食品添加物付属品POCA10個、フィルター1セット、セル1セットフィルター活性炭、イオン交換樹脂(本体に内蔵)
i-mop用 i-Land ハードタイヤ くうかんi-mop用 i-Land ハードタイヤくうかん
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
i-mop専用のカートです。 大型施設内での移動時間を短縮しつつ、清掃控室の整理整頓等に貢献します。 搭載可能な資機材:i-powerバッテリー、充電器、i-mop×1、i-mop清水タンク×2、i-mop汚水タンク×2、モップハンドル×3、電源ソケット×3、スプレーボトルスロット×1、ランドリーバッグ/ゴミバッグ×1。
キャスター径(Φmm)25.4本体寸法(cm)66×60.5×118
i-mop用 i-Land くうかんi-mop用 i-Landくうかん
429,800税込472,780
1台
15日以内出荷
ストロンテック専用のカートリッジとなります。
付属品カートリッジ×1、電池材質LDPEキャスター径(Φmm)12.7ケーブル長(cm)1000本体寸法(cm)140×68×110
duopハンドル くうかんduopハンドルくうかん
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。腕の長さより少しだけ遠い所に使用するハンドルです。ソケット部はワンタッチで取り外し可。
用途Duop(デュオップ)専用固定ハンドルです。セット内容固定ハンドル1本質量(g)約280ハンドル寸法(mm)665×60×30Φ繰り返し・詰め替え対応
duop伸縮ハンドル ロング くうかんduop伸縮ハンドル ロングくうかん
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。伸縮自在(長さは約92.5~158cmまで調整可能)のDuop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。
用途Duop(デュオップ)専用伸縮ハンドルです。セット内容伸縮ハンドル1本質量(g)約354ハンドル寸法(mm)925×60×30Φ繰り返し・詰め替え対応
アルカライナーミニ用 フィルター くうかんアルカライナーミニ用 フィルターくうかん
16,980税込18,678
1台
15日以内出荷
アルカライナーミニ専用の活性炭/イオン交換樹脂です。(本体に内蔵)交換目安は約500L生成毎です。
交換目安約500L生成毎