カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • COTEK(コーテック)
  • SMC(157)
  • スバル(101)
  • アイコ(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • MAGIQ(東京堂)(49)
  • CKD(42)
  • TDKラムダ(32)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • 修理(29)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • エスコ(22)
  • ホンダ(22)
  • 東京堂(17)
  • A&D(16)
  • TOSTEM(LIXIL)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • ピカコーポレイション(11)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FG-3」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500WCOTEK(コーテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)41.7出力電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500WCOTEK(コーテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)12.5出力電圧(V)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500WCOTEK(コーテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)125出力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 89%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500WCOTEK(コーテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)25出力電圧(V)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500WCOTEK(コーテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)62.5出力電圧(V)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500WCOTEK(コーテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)31.3出力電圧(V)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500WCOTEK(コーテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)50出力電圧(V)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)COTEK スイッチング電源 定格電力1500WCOTEK(コーテック)
119,800税込131,780
1台
17日以内出荷
入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)100出力電圧(V)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 90%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ