カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • COTEK(コーテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx2415」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COTEK製 バッテリー充電器 CX2415 COTEK(コーテック)COTEK製 バッテリー充電器 CX2415COTEK(コーテック)
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
大容量 DC24V 15A 同時に複数台のバッテリー充電可能!大容量かつ低価格!様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定誤接続しても故障しない安全設計電源モード・スリープモードを搭載 同時に複数のバッテリーへ充電可能力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG)※バッテリーケーブルは付属しておりません。型式CX2415質量(kg)1.6出力2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×183×72バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ニッケルフロート27.0 / 27.6V周波数範囲47~63Hz力率PF>0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4充電電流(A)12.5電流範囲(A)0-12.5動作温度(℃)-20~+50消費電流4.2A/100VAC動作湿度(%RH)20~90%RH( 結露無きこと)入力電圧90-264VAC
高性能充電器 CXシリーズ COTEK(コーテック)高性能充電器 CXシリーズCOTEK(コーテック)
40,980税込45,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能 同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能 バッテリー劣化防止機能
種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)入力電圧(V)AC100機能CR-1でのリモートON/OFFRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー関連カテゴリ