カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- COTEK(コーテック)
- 大橋産業(BAL)(3)
- セルスター(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- 電菱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「denryo cx2415」の検索結果

高性能充電器 CXシリーズ
COTEK(コーテック)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から9日以内出荷ディップスイッチにより充電電圧の設定が可能 同タイプで容量の違うバッテリーを複数同時に充電可能 バッテリー劣化防止機能種類バッテリー:鉛蓄/ニッケル/AGM/リチウムイオン(別途設定必要)入力電圧(V)AC100機能CR-1でのリモートON/OFF周波数範囲(Hz)47~63絶縁方式それぞれの出力ターミナルにパワーMOSFETを使用力率0.92以上 (最大負荷時)温度係数±0.03% (0~50℃)使用電圧範囲(V)90~264/AC振動10~500Hz、 2G 10分間、1サイクルを 60分間 それぞれX、 Y、 Z 軸方向に沿って振動動作湿度(%)20~90(非結露状態)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~50(出力負荷軽減曲線)
インバーター
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から6日以内出荷従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60