メイワパーツ メイワパーツのページです。メイワパーツは、物流/保管/梱包用品/テープ、ねじ・ボルト・釘/素材、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
物流/保管/梱包用品/テープ (2) ねじ・ボルト・釘/素材 (6) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (5) ブランド: メイワパーツ商品レビュー: ★1以上すべて解除
M3.5 組ネジ メイワパーツ (2件のレビュー) ¥ 4,398~税込 ¥ 4,838~
1パック(100個)
当日出荷 から 5日以内出荷
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm) 8.5 対応ねじ M3.5 適合穴径(Φmm) 4.5
ミニホック鋲 50個パック メイワパーツ (1件のレビュー) 当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm) 1.5/2.5 材質 PP 色 ナチュラル 頭径(Φmm) 12 適合穴径(Φmm) 5
ターンテーブル (回転・乾電池仕様) メイワパーツ (1件のレビュー) 4日以内出荷
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品 マット(グレー色) 色 アイボリー 材質(本体) ハイインパクトスチロール 質量(g) 327 備考 乾電池は付属していません。 電源 単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾 テーブル径Φ×高さH(mm) 188×70 回転数 3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り) 電池寿命 約1ヶ月(10時間/1日使用の場合) 最大荷重(kg) 4
超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子) メイワパーツ (1件のレビュー) 当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
色 白 材質(本体) 本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂 電源 太陽電池 25 × 9 (mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×51×21 設置姿勢 左右前後3度 照度(Lux) 100 最大振幅 58度
ボイスリマインダー(4カ国語) メイワパーツ (1件のレビュー) 6日以内出荷
コンパクトで操作が簡単!
商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。
お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。
パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。
側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。
用途 安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進 その他 付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。 付属品 本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ 寸法(mm) 96×60×21 電源 単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート) メモリー 4MB フォーマット形式 MP3 モード シングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生 取扱説明書 (78.21MB) オーディオ出力 8Ω/1W 音量調節 5段階の調節が可能 人感センサー 検知範囲:約4m(角度約120度)