カテゴリ
絞り込み
ブランド
- メイワパーツ
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: メイワパーツのすべての商品

団扇取っ手
メイワパーツ¥3,998税込¥4,3981パック(100個)4日以内出荷はさんで閉じる、手軽なタイプのうちわの「柄」です。材質PP全長(mm)118色白取付穴径(Φmm)6紙厚(mm)~0.75(推奨)
折りたたみ式フック
メイワパーツ¥3,598~税込¥3,958~1セット(100本×2パック)ほか当日出荷から5日以内出荷台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。材質ABS色ホワイト取付穴寸法(mm)12×19.5
めくるんmini
メイワパーツ¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から6日以内出荷クリアペット裏には両面テープ付。引っかけ穴を使用する場合は、後ろから立ち上げてご使用ください。用途イベント日付表示、時間表示、金額表示、誕生日表示や誕生日会の装飾文字内容0~9の数字質量(g)約14(クリアペット含む・マグネットシート未使用の場合)寸法(高さH×幅W)(mm)115×74(PET含む)、フック穴を出した状態:130×74
セパロック
メイワパーツ¥6,498~税込¥7,148~1パック(1000個)4日以内出荷セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)7材質POM
うちわ ワンタッチ持ち手
メイワパーツ¥719税込¥7911パック(10個)4日以内出荷はさんで閉じて、簡単にオリジナルの団扇が作成できます。材質PP全長(mm)195色白サイズL紙厚(mm)(推奨)0.6~0.7
POPターンテーブル(大型)
メイワパーツ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。回転数1.2回転/1分間最大荷重(kg)20材質(本体)ABS電源AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W備考耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
ソーラー指差し K-M12
メイワパーツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。付属品左指差し 右指差し 広告板2枚材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
ソーラーターンテーブル
メイワパーツ¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。電源太陽電池4面、単3形乾電池1本テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57回転速度2.5rpm最大荷重(kg)約5
プラSカン ワイド
メイワパーツ¥3,698~税込¥4,068~1セット(200個)ほか5日以内出荷ポップボードやカード類の吊り下げに便利な幅の広いプラエスカンです。材質ABS樹脂全長(mm)23種類Sカン
金属製Sカン 両開きタイプ
メイワパーツ¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000個)当日出荷から6日以内出荷商品の吊り下げ等に。丈夫な金属製両開きタイプのエスカンです。材質鉄種類Sカン線径(Φmm)2.2表面処理(本体)ユニクロメッキ
ミニホック鋲
メイワパーツ¥5,998税込¥6,5981パック(1000個)当日出荷ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。首下長(mm)1.5/2.5材質PP色ナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)5
プッシュ鋲
メイワパーツ¥7,398~税込¥8,138~1パック(2000個)4日以内出荷から6日以内出荷ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。材質PE色白頭径(Φmm)10適合穴径(Φmm)5
4Φネット用フック
メイワパーツ¥5,998~税込¥6,598~1セット(100本×2パック)ほか5日以内出荷ネット用フックの定番品です。10サイズからお選びいただけます。材質ABS色ホワイト対応ネット径:Φ4mm
ホック鋲(小)
メイワパーツ¥7,352税込¥8,0871パック(2000個)5日以内出荷工具不要の便利なプラスチック鋲です。ファイルやボックス、穴の補強など多目的に使えます。材質PE長さ(mm)1.4色ナチュラル径(Φmm)(適合穴)4.5頭径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
プラネジ(小)
メイワパーツ¥6,132~税込¥6,745~1パック(1000個)5日以内出荷ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。材質PE色ナチュラル径(Φmm)(適合穴)5頭径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボイスリマインダー(日本語)
メイワパーツ¥5,798税込¥6,3781台当日出荷コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進その他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツ寸法(mm)96×60×21電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)メモリー4MBフォーマット形式MP3モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生オーディオ出力8Ω/1W音量調節5段階の調節が可能人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
\土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしPOP
メイワパーツ¥769~税込¥846~1袋(2枚)ほか4日以内出荷4か国語表記のPOP。土産店、飲食店で使用される言葉を厳選しました。幅(mm)80高さ(mm)80
\土産店・飲食店向け/まっすーの外国人おもてなしステッカー
メイワパーツ¥869~税込¥956~1袋(1枚)4日以内出荷お店の出入り口や、店内に貼れる、かわいいイラストと4か国語(日本語、英語、韓国語、中国語)のステッカー幅(mm)190高さ(mm)190
横軸回転モーター K-STV01
メイワパーツ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。色白材質(本体)PC樹脂径(Φmm)回転プレート:30回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能電源太陽電池 55×26(mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30最大荷重(kg)約0.2
電池式モーター K-KM13
メイワパーツ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。材質(本体)防錆加工鉄板備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)直径(mm)シャフト:3
POPターンテーブル
メイワパーツ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。色アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)544備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)テーブル径Φ×高さH(mm)300×74回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
POPターンテーブル(反転型)
メイワパーツ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。色アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)326備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)テーブル径Φ×高さH(mm)188×70回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
ターンテーブル
メイワパーツ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。付属品広告板ホルダー色黒材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)149(台含まず)備考乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)電源単一乾電池1個テーブル径Φ×高さH(mm)100×44回転数3~6回転 / 1分間 or 6~13回転 / 1分間 (時計周り)電池寿命3~6回転:3週間 6~13回転:5週間(1日10時間稼動)最大荷重(kg)1
ターンテーブル (回転・乾電池仕様)
メイワパーツ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。付属品マット(グレー色)色アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール質量(g)327備考乾電池は付属していません。電源単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾テーブル径Φ×高さH(mm)188×70回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)最大荷重(kg)4
小型フラップサイン K-FS1
メイワパーツ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。 とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。仕様画面変換間隔:3~4秒毎に表示切替電源単3アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)【フラップ面】最大70×94/最小40×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×90
ソーラーターンハンガー K-ST1
メイワパーツ¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷吊り下げ式のターンハンガーです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、間欠的にモー ターを作動させ、糸のねじれる弾性によって回転しま す。 回転物の形状や、釣糸の細さ、長さを変えて種々の回 転または、往復運動を作ることが可能。 ソーラーエネルギーが電源なのでエコロジーで手間要 らずです。色白材質(本体)ABS樹脂電源太陽電池4枚 35 × 13 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×47×47最大荷重(kg)0.5
ソーラーターンテーブル
メイワパーツ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけるターンテーブルです。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。付属品マット(グレー色)色アイボリー材質(本体)本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS質量(g)321(ソーラーパネル含まず)長さ(m)パネルコード:1.6電源ソーラーパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:212×66×6.2回転数●3~4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)最大荷重(kg)4
LEDテープ5V
メイワパーツ¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。規格LEDチップ:5050LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした)ブロック数150消費電流(mA)約20(1ブロック)消費電力(W)0.24(1ブロック)動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-40~60寿命約10000時間以上電圧(V)DC5テープ幅(mm)10
DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個)
メイワパーツ¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷から8日以内出荷LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数80寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(63mm1ブロックとした)
DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)
メイワパーツ¥21,980~税込¥24,178~1巻4日以内出荷LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。規格LEDチップ:5050LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)ブロック数100消費電流(mA)約50(1ブロック)消費電力(W)0.6(1ブロック)動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-40~60寿命約10000時間以上電圧(V)DC12テープ幅(mm)10
DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)
メイワパーツ¥14,980~税込¥16,478~1巻4日以内出荷LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数50寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅)
メイワパーツ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。 こちらはソーラータイプです。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電源ソーラーパネル基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)3灯点灯方法順次点滅
KIRARI 1灯
メイワパーツ¥339~税込¥373~1個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
KIRARIサンダー
メイワパーツ¥369税込¥4061個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約60~90日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】
メイワパーツ¥569税込¥6261個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約20~30日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅