カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
    • リチウムグリース(4)
絞り込み
ブランド
  • 協同油脂
  • モノタロウ(16)
  • エーゼット(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • 大和プラスチック(24)
  • タマパック(2)
  • 日本サニパック(3)
  • 好川産業(44)
  • C’ultiva(カルティバ)(251)
  • SHIMANO(シマノ)(173)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](149)
  • SMC(120)
  • ヤボシ(117)
  • マサル工業(109)
  • キングコーポレーション(92)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(90)
  • エスコ(86)
  • ダイケン(78)
  • OWNER(オーナーばり)(77)
  • カーシーカシマ(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3号」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シトラックス SP 協同油脂シトラックス SP協同油脂(16件のレビュー)
699税込769
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース淡黄褐色基油鉱物油使用温度範囲(℃)-20~130外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物
マルテンプSRL 協同油脂マルテンプSRL協同油脂(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(400g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-50~150
レアマックススーパー 協同油脂レアマックススーパー協同油脂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。ちょう度260液色淡褐色特性耐熱性、防錆性仕様カートリッジ淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物
マルテンプLRL 協同油脂マルテンプLRL協同油脂(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか使用温度範囲(℃)-50~150外観桃白色粘ちょう状危険物の類別非危険物
ワンルーバー MP 協同油脂ワンルーバー MP協同油脂
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。 No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
危険物の類別非危険物
鉢 3号特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 鉢 3号