絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アクト電機

アクト電機のページです。アクト電機は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ アクト電機圧力スイッチアクト電機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧力スイッチ アクト電機圧力スイッチアクト電機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)小型、軽量コンパクト設計新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現新開発レバー採用で長寿命防塵、耐水性構造(IP66)簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易スクリューレス端子台採用により配線作業が容易内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要
電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529