GIGABYTE(ギガバイト)
GIGABYTE(ギガバイト)のページです。GIGABYTE(ギガバイト)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
AORUS MASTER 18 (U9 275HX/32/2T/W11P)GIGABYTE(ギガバイト)8日以内出荷
Intel 次世代 Ultra 9 275HX AI加速NPU搭載NVIDIA GeForce RTX 5090 (1850 AI TOPS ) &NVIDIA GeForce RTX 5080 (1350 AI TOPS )18.0型 WQXGA(2560x1600) MiniLED 240Hzパネル最新Windforce Infinity EX冷却システム ( 大型ベイパーチャンバー搭載+ブレード158枚+ 大型ファン 4基 + 立体構造3D VortX エアチャネリング)開発・PC管理 AIアプリケーション (GiMATE )
AORUS MASTER 16 (U9 275HX/32/1T/W11P)GIGABYTE(ギガバイト)8日以内出荷
Intel 次世代 Ultra 9 275HX AI加速NPU搭載NVIDIA GeForce RTX 5090 (1850 AI TOPS ) &NVIDIA GeForce RTX 5080 (1350 AI TOPS )16.0型 WQXGA(2560x1600) 有機EL 240Hzパネル最新Windforce Infinity EX冷却システム ( 大型ベイパーチャンバー搭載+ブレード158枚+ 大型ファン 2基 + 立体構造3D VortX エアチャネリング)開発・PC管理 AIアプリケーション (GiMATE )
AORUS PRIME 3(5060)GIGABYTE(ギガバイト)翌々日出荷
AORUS PRIME 3 はGIGABYTEとして培ってきた技術力と品質基準を、ゲーミングPCとして最適化した完成度の高いシリーズです。主要コンポーネントを GIGABYTE 製で統一することで、パーツ間の互換性と安定性を高め、長時間の高負荷環境でも安定したパフォーマンスを実現。冷却性能を重視したエアフロー設計と静音制御により、ゲームプレイ中も快適な動作環境を維持します。また、厳格な品質管理や EMI 準拠、フルシステム保証による一元サポートにより、初心者から上級者まで安心して使用できる信頼性を備えています主要コンポーネントを GIGABYTE 製で統一することで、パーツ間の互換性と安定性を高め、長時間の高負荷環境でも安定したパフォーマンスを実現。冷却性能を重視したエアフロー設計と静音制御により、ゲームプレイ中も快適な動作環境を維持します。また、厳格な品質管理や EMI 準拠、フルシステム保証による一元サポートにより、初心者から上級者まで安心して使用できる信頼性を備えています。
AI TOP ATOM(Gen4 1TB)GIGABYTE(ギガバイト)翌々日出荷
GIGABYTEが誇る高性能AIコンピューティングシステムが、コンパクトな筐体でご自宅やオフィスのデスクトップに登場いたしました。最大1ペタFLOPSのAI処理能力と128GBの大容量メモリを搭載し、先進的なAIモデルをローカル環境で効率的に実行できます。冷却性と静音性を兼ね備えた最適化設計により、長時間の高負荷作業にも安定して対応可能。クラウドに依存せず、高速かつ安全にAI開発を進めたい開発者や研究者に最適なソリューションです。さらに、NVIDIA AIソフトウェアはあらかじめインストールされており、導入後すぐにご利用いただけます。シームレスな接続性により、AIの活用範囲をさらに広げることができます。
AORUS PRIME 3(5060Ti)GIGABYTE(ギガバイト)翌々日出荷
AORUS PRIME 3 はGIGABYTEとして培ってきた技術力と品質基準を、ゲーミングPCとして最適化した完成度の高いシリーズです。主要コンポーネントを GIGABYTE 製で統一することで、パーツ間の互換性と安定性を高め、長時間の高負荷環境でも安定したパフォーマンスを実現。冷却性能を重視したエアフロー設計と静音制御により、ゲームプレイ中も快適な動作環境を維持します。また、厳格な品質管理や EMI 準拠、フルシステム保証による一元サポートにより、初心者から上級者まで安心して使用できる信頼性を備えています主要コンポーネントを GIGABYTE 製で統一することで、パーツ間の互換性と安定性を高め、長時間の高負荷環境でも安定したパフォーマンスを実現。冷却性能を重視したエアフロー設計と静音制御により、ゲームプレイ中も快適な動作環境を維持します。また、厳格な品質管理や EMI 準拠、フルシステム保証による一元サポートにより、初心者から上級者まで安心して使用できる信頼性を備えています。
GV-N1030D4-2GLGIGABYTE(ギガバイト)8日以内出荷
【GPU】Geforce GT1030【I/F】 PCI Express 3.0 x4 【コアクロック】 1151MHz【メモリ】 DDR4 2GB(64bit メモリバス) 【メモリクロック】2100 MHz 【出力】DVI-D*1 HDMI*1【補助電源】-
仕様●グラフィックチップ:GT1030●LowProfile:対応●電波法備考:非対象:電波を発しない為●対応BUSスロット:PCI Express 3.0 x4●電気通信事業法備考:非対象の場合:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応