PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)色透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
結晶皿PYREX(パイレックス)当日出荷
ビーカー肉厚タイプPYREX(パイレックス)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
広口メジューム瓶PYREX(パイレックス)当日出荷から7日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
ディスポガラス試験管PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1箱(250本)ほか
当日出荷
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
メディウム瓶広口PYREX(パイレックス)当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)ねじ規格GLS-80
メディウム瓶PYREX(パイレックス)当日出荷から翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
材質硼珪酸ガラス色透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)180
PYREX コーヒープレスPYREX(パイレックス)翌々日出荷
コーヒー豆に含まれる旨み成分が抽出されるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、(シャフト、シャフトナット、プレスフィルター、ふた外側、つまみ):ステンレス鋼、(ふた内側):ポリプロピレン、(底キャップ):シリコーンゴム容量(mL)400質量(g)273本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×80×165耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120
平底フラスコPYREX(パイレックス)翌々日出荷から93日以内出荷
メディウム瓶角型PYREX(パイレックス)当日出荷
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
PYREX ダブルウォールグラス 2pcsPYREX(パイレックス)翌々日出荷
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)品名・タイプウォーターグラス
広口メジューム瓶 角型PYREX(パイレックス)4日以内出荷
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
広口メジューム瓶 茶色PYREX(パイレックス)4日以内出荷
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
ネジ付試験管 キャップ付PYREX(パイレックス)¥15,980~税込¥17,578~
1ケース(48本)ほか
4日以内出荷
オートクレーブ可能
PYREX ダブルウォールタンブラーPYREX(パイレックス)翌々日出荷
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)容量(mL)410質量(g)188外径×高さH(Φmm×mm)85×145
PYREX コーヒーサーバー ステンレスフィルター付きPYREX(パイレックス)翌々日出荷
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼容量(mL)600質量(g)374寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)170×125×200、(フィルタ)145×125×90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:170×125×200