カテゴリ
- 科学研究・開発用品(76)
- ビーカー/計量カップ/コップ(5)
- びん/容器類(12)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(1)
- フラスコ(3)
- メスフラスコ(18)
- メスシリンダー(10)
- 試験管/チューブ/栓類(4)
- ピペット/ピペッター/スポイト(10)
- 培養用品(6)
- 厨房用品(6)
- 卓上消耗品(3)
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 5~6未満(16)
- 10~20未満(30)
- 20~30未満(33)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(31)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(37)
- 300~400未満(12)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(34)
- 600~700未満(4)
- 1000~2000未満(38)
- 2000~3000未満(32)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(4)
- 5000~6000未満(7)
- 6000~7000未満(3)
- 10000~20000未満(4)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ガラス(16)
- 樹脂(1)
- 耐熱ガラス(3)
ブランド
- PYREX(パイレックス)
- アズワン(2)
- コーニング(9)
- リブプラス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pyrex」の検索結果

PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)
PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(本体)クリア材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)色透明(キャップオレンジ付)色(フタ)オレンジ耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PYREXメディウム遮光瓶(オレンジキャップ付き)
PYREX(パイレックス)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
PYREX メスフラスコ 茶
PYREX(パイレックス)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から13日以内出荷JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
PYREX コーヒープレス
PYREX(パイレックス)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コーヒー豆に含まれる旨み成分が抽出されるので、豆本来の風味を楽しめます。仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、(シャフト、シャフトナット、プレスフィルター、ふた外側、つまみ):ステンレス鋼、(ふた内側):ポリプロピレン、(底キャップ):シリコーンゴム容量(mL)400質量(g)273本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×80×165耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120
ビーカー PYREX (R) 1000シリーズ
PYREX(パイレックス)¥649税込¥7141個3日以内出荷注ぎ口付きビーカーは厚さが均一になるように作られ耐熱衝撃性と機械的強度の適したバランスを実現しています。大きめのマーキングスポットを設けています。その他30mL材質硼珪酸ガラス容量(mL)301目盛(mL)10目盛5~30mLアズワン品番2-9425-23寸法(外径×高さ)(mm)約35×53
メディウム瓶
PYREX(パイレックス)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。材質硼珪酸ガラス色透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口耐熱温度(℃)180
ディスポガラス試験管
PYREX(パイレックス)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか当日出荷pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。材質PYREX(硼珪酸ガラス)口形状直口耐熱温度(℃)約260
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷。Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-96
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-97
PYREX(R) 台付メスフラスコ 5631シリーズ
PYREX(パイレックス)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:68mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台アズワン品番65-9234-95
PYREX ダブルウォールタンブラー
PYREX(パイレックス)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)容量(mL)410質量(g)188外径×高さH(Φmm×mm)85×145
PYREX ダブルウォールグラス 2pcs
PYREX(パイレックス)¥1,798~税込¥1,978~1箱翌々日出荷ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)品名・タイプウォーターグラス
PYREX コーヒーサーバー ステンレスフィルター付き
PYREX(パイレックス)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼容量(mL)600質量(g)374寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)170×125×200、(フィルタ)145×125×90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:170×125×200
PYREX ダブルウォールビアグラス
PYREX(パイレックス)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)容量(mL)420質量(g)235外径×高さH(Φmm×mm)80×170品名・タイプビアグラス
PYREX コーヒーサーバーステンレスフィルター付き
PYREX(パイレックス)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。仕様耐熱温度差120度材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼容量(mL)800質量(g)482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)180×135×215、(フィルタ)165×145×90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:180×145×215