カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
    • グリーススプレー(2)
    • 電子部品洗浄剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
    • エンジン/ピット洗浄(1)
絞り込み
ブランド
  • メテオ
  • モノタロウ(4)
  • メテオAPAC(2)
  • WD-40(6)
  • 呉工業(クレ)(6)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • スーパーツール(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
  • ニッサン(54)
  • GMB(1)
  • ノーブランド(4)
  • SMC(53)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • ホンダ(12)
  • イスカル(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 大阪製罐(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • テンパール工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wd-40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ メテオWD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプメテオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(450mL)
当日出荷
水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。
用途●グリース、油、脂肪、汚れ、せっけんカス、べたつきの除去に。仕様水溶解度:完全な水溶性適合手動、電動工具、作業面、舶用機器、昇降機とホイスト、排気フード、印刷機、床材、産業機械、エンジン、排水配管とグリーストラップ対処pH値10.5~11.5比重1.0沸点(℃)100(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL関連資料SDS(0.36MB)危険物の性状非水溶性
WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤メテオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。 ●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。仕様水溶解度:不溶性適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-73~260沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類シリコン潤滑剤関連資料SDS(0.4MB)危険物の性状非水溶性
WD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性 メテオWD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性メテオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途●電子部品、電子接点、プラスチックの洗浄に。仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100%適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器容量360mL比重0.66引火点(℃)23以下沸点(℃)60(初期)誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mL関連資料SDS(0.39MB)危険物の性状非水溶性
WD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース メテオWD-40 SPECIALIST ホワイトリチウムグリースメテオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
●白色の溶剤で目視でメンテナンス時期などが確認できます。 ●高圧ガスにより広範囲に均一に塗布する事が可能です。
用途●錆と腐食からの長期的な保護 ●金属同士の接点に使用仕様水溶解度:不溶性適合ピボットモーターポイント、 ベアリング、 ウインチ、 ラッチ、 ピストン、 コンベヤー、 頭上の窓枠、 ケーブル、 ベアリング、 ランナー、 送水ポンプ、 ギアとブレーキ、 金属部品、 蝶番と留め金オフホワイト容量360mL使用温度範囲(℃)-73~148引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-17~148沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類ホワイトリチウムグリース関連資料SDS(0.42MB)危険物の性状非水溶性