絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
229件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポセル PMMA製 UV用 Kartell(カルテル)ディスポセル PMMA製 UV用Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(100個)
翌々日出荷
最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
PP製時計皿 Kartell(カルテル)PP製時計皿Kartell(カルテル)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様オートクレーブ可(121℃)材質PP(ポリプロピレン)
滅菌スペシメンカップ Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップKartell(カルテル)
14,980税込16,478
1式(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
ポリスマン撹拌棒 PP Kartell(カルテル)ポリスマン撹拌棒 PPKartell(カルテル)
2,098税込2,308
1袋(10本)
当日出荷
両端の2種のへらは一体成型。
TGK品番198-19-63-11全長(mm)244軸外径(Φmm)6先端幅(mm)(三角部)12.5、(四角部)15.5
サンプル瓶 Kartell(カルテル)サンプル瓶Kartell(カルテル)
5,698税込6,268特価
1ケース(50本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
攪拌子 フットボール型 Kartell(カルテル)攪拌子 フットボール型Kartell(カルテル)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが大きいので、丸底フラスコなどにご使用ください。
蓄尿瓶(持ち手付きポリエチレン保存容器) 2500mL Kartell(カルテル)蓄尿瓶(持ち手付きポリエチレン保存容器) 2500mLKartell(カルテル)
1,040税込1,144
1個
翌々日出荷
材質PE(ポリエチレン)目盛間隔100mLアズワン品番8-8640-01口径×胴径×高さ(mm)Φ74×130×250
秤量瓶(PP) Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)Kartell(カルテル)
839税込923
1本
翌々日出荷
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)目盛なし耐熱温度(℃)120
分液ロート受け PP 1個用 #970 Kartell(カルテル)分液ロート受け PP 1個用 #970Kartell(カルテル)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用TGK品番198-19-73-21材質PP内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
マイクロテストチューブ 1.5mL Kartell(カルテル)マイクロテストチューブ 1.5mLKartell(カルテル)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプエッペンドルフ用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5滅菌未滅菌
固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428 Kartell(カルテル)固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428Kartell(カルテル)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番428直径(Φmm)8長さ(mm)350羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39TGK品番198-19-63-01アズワン品番1-9960-01
ディスポーザブルチップ Kartell(カルテル)ディスポーザブルチップKartell(カルテル)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1ケース(1000個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)
PMPメスシリンダー Kartell(カルテル)PMPメスシリンダーKartell(カルテル)
689税込758
1個
当日出荷
耐熱性・耐破損性に優れています。 五角形の台座のついた一体成型です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)耐熱温度(℃)最大170
円筒型ピペットケース PP製 PE蓋付 Kartell(カルテル)円筒型ピペットケース PP製 PE蓋付Kartell(カルテル)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H)材質PP、PE(蓋)
PPビフネルロート Kartell(カルテル)PPビフネルロートKartell(カルテル)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
上下分割可能のため、洗浄・オートクレーブの際に便利です。軽量で丈夫なPP製です。
材質PP
トールメジャーカップ Kartell(カルテル)トールメジャーカップKartell(カルテル)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP
セルホルダー Kartell(カルテル)セルホルダーKartell(カルテル)
889税込978
1個
当日出荷
外寸12.5×12.5mmのセルを12本立てられます。
材質PE寸法(mm)170×50×15
エコノミー撹拌羽根 Kartell(カルテル)エコノミー撹拌羽根Kartell(カルテル)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
郵送用スライドケース Kartell(カルテル)郵送用スライドケースKartell(カルテル)
389税込428
1個
3日以内出荷
顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。ケースの上部に20mmのスライドも入り、出し入れも簡単です。フタには荷札用の小さな輪が付き、郵送する時はフタにひもを掛けます。
組織包埋カセット用スポンジ #2922 Kartell(カルテル)組織包埋カセット用スポンジ #2922Kartell(カルテル)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。
品番2922-04カセット用スポンジ入数(枚)500TGK品番198-19-96-26仕様寸法:30×25×2mm
洗浄びん Kartell(カルテル)洗浄びんKartell(カルテル)
589税込648
1本
3日以内出荷
衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。
目盛なし材質(本体)PE(ポリエチレン)
メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
フラスコ台 PP 160Φ #271 Kartell(カルテル)フラスコ台 PP 160Φ #271Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
品番271直径(Φmm)160TGK品番198-19-65-01適合10Lまで材質PP高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
キャップ テストチューブ用 PE製 Kartell(カルテル)キャップ テストチューブ用 PE製Kartell(カルテル)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様ケース入数:1000個
イモフコーン Kartell(カルテル)イモフコーンKartell(カルテル)
11,980税込13,178
1個
欠品中
ガラスのような透明度で、目盛りは刻込みです。※ラックは別売です。
品番1055寸法(mm)125×480HTGK品番198-19-83-01容量(L)1仕様PE製ボタン状の栓付き。
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)
899税込989特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
材質PPタイプY型
カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ9.8~10.6mm用 88309シリーズ Kartell(カルテル)カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ9.8~10.6mm用 88309シリーズKartell(カルテル)
459税込505
1袋(100個)
翌々日出荷
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
材質PEサイズ内径Φ9.8~10.6mm用各種認証CE/IVD
自動分析用サンプルカップ 1000本入 Kartell(カルテル)自動分析用サンプルカップ 1000本入Kartell(カルテル)
3,398税込3,738
1箱(1000本)
翌々日出荷
材質本体/PS、蓋/PE各種認証CE/IVD
ディスポ・セル Kartell(カルテル)ディスポ・セルKartell(カルテル)
2,998税込3,298
1組(100個)
翌日出荷
用途近UV280~800nm用種別2面透明材質PMMA光路長(mm)10外寸法(mm)12×12×45
時計皿(PP) Kartell(カルテル)時計皿(PP)Kartell(カルテル)
2,475税込2,723
1袋(10枚)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)120℃(常温100℃)
自動分析用サンプルカップ Kartell(カルテル)自動分析用サンプルカップKartell(カルテル)
4,398税込4,838
1ケース(1000個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
沈でん管 Kartell(カルテル)沈でん管Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質PP
水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395 Kartell(カルテル)水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395TGK品番198-19-30-01品名水流ポンプ材質PP枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
マイクロテストチューブラック Kartell(カルテル)マイクロテストチューブラックKartell(カルテル)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
寸法(mm)90×120高さ(mm)49仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)90×210×49mmt穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
フローインジケーター Kartell(カルテル)フローインジケーターKartell(カルテル)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
ブフナロート用 目皿網 Kartell(カルテル)ブフナロート用 目皿網Kartell(カルテル)
2,998税込3,298
1ケース(10枚)
3日以内出荷
ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
スポイトびん Kartell(カルテル)スポイトびんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
スパーテル Kartell(カルテル)スパーテルKartell(カルテル)
349税込384
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
オートクレーブ可。 ナイロンコートグラスファイバー製
材質ナイロンコートグラスファイバー
イモフコーン用ラック #1056 Kartell(カルテル)イモフコーン用ラック #1056Kartell(カルテル)
17,980税込19,778
1個
欠品中
イモフコーンが2本立てられます。組立ては簡単です。
品番1056寸法(mm)150×300×294HTGK品番198-19-83-11