102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄尿瓶(持ち手付きポリエチレン保存容器) 2500mL Kartell(カルテル)

    蓄尿瓶(持ち手付きポリエチレン保存容器) 2500mL

    Kartell(カルテル)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)目盛間隔100mLアズワン品番8-8640-01口径×胴径×高さ(mm)Φ74×130×250
  • エコノミー撹拌羽根 Kartell(カルテル)

    エコノミー撹拌羽根

    Kartell(カルテル)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    撹拌羽根全体がPP(ポリプロピレン)でコートされていますので、一般的な薬液を撹拌するのに適しています。
    材質軸部/スチール(ポリプロピレンコート)、羽根部/PP(ポリプロピレン)軸径(Φmm)8全長(mm)350
  • 秤量瓶(PP) Kartell(カルテル)

    秤量瓶(PP)

    Kartell(カルテル)
    839税込923
    1本
    翌々日出荷
    耐酸性・気密性に優れています。
    仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)目盛なし耐熱温度(℃)120
  • 分液ロート受け PP 1個用 #970 Kartell(カルテル)

    分液ロート受け PP 1個用 #970

    Kartell(カルテル)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
    TGK品番198-19-73-21材質PP受数1個用内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
  • メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)

    メスシリンダー(目盛付き)

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)
  • スポイトびん Kartell(カルテル)

    スポイトびん

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
    材質PE(ポリエチレン)
  • ビーカー PFA製 Kartell(カルテル)

    ビーカー PFA製

    Kartell(カルテル)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃
    仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能種類ビーカー目盛あり
  • セルホルダー Kartell(カルテル)

    セルホルダー

    Kartell(カルテル)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    外寸12.5×12.5mmのセルを12本立てられます。
    材質PE寸法(mm)170×50×15
  • マイクロテストチューブラック Kartell(カルテル)

    マイクロテストチューブラック

    Kartell(カルテル)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    2段式の1.5mL用のチューブラックで、チューブ受けには仕分け作業に便利なように、あらかじめ#1から#20の番号が付けています。
    仕様20本立てTGK品番198-23-30-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)90×120全長(mm)90×210×49mmt高さ(mm)49穴径(Φmm)10滅菌未滅菌
  • フラスコ台 PP 160Φ #271 Kartell(カルテル)

    フラスコ台 PP 160Φ #271

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ウネのついた丸底フラスコ台で、実験室内で安全です。小さなフラスコから10lのフラスコまで使え、耐薬品性にすぐれています。使用しない時や高さを増したりするときに積重ねてもかまいません。オートクレーブ可能
    適合10LまでTGK品番198-19-65-01材質PP品番271直径(Φmm)160高さ(mm)約48耐熱温度(℃)100までアズワン品番4-3146-01
  • スパーテル Kartell(カルテル)

    スパーテル

    Kartell(カルテル)
    349税込384
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    オートクレーブ可。 ナイロンコートグラスファイバー製
    材質ナイロンコートグラスファイバー
  • イモフコーン用ラック #1056 Kartell(カルテル)

    イモフコーン用ラック #1056

    Kartell(カルテル)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    イモフコーンが2本立てられます。組立ては簡単です。
    TGK品番198-19-83-11寸法(mm)150×300×294H品番1056
  • イモフコーン Kartell(カルテル)

    イモフコーン

    Kartell(カルテル)
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ガラスのような透明度で、目盛りは刻込みです。※ラックは別売です。
    仕様PE製ボタン状の栓付き。TGK品番198-19-83-01寸法(mm)125×480H品番1055容量(L)1
  • 自動分析用サンプルカップ Kartell(カルテル)

    自動分析用サンプルカップ

    Kartell(カルテル)
    4,398税込4,838
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    種別0.5mL材質PS(ポリスチレン)容量(mL)0.5アズワン品番9-694-21寸法(内径×外径×全高)(mm)11.6×13.7×24.3
  • スパーテル Kartell(カルテル)

    スパーテル

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。 オートクレーブ可。
    材質ナイロンコートグラスファイバー
  • 染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355 Kartell(カルテル)

    染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
    TGK品番198-19-81-42材質PMP製(ポリメチルペンテン)品番355外形寸法(mm)58×53.5×86Hスライド数(枚)8枚用耐熱温度(℃)120
  • 洗浄びん Kartell(カルテル)

    洗浄びん

    Kartell(カルテル)
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛なし
  • 乾燥ラック Kartell(カルテル)

    乾燥ラック

    Kartell(カルテル)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
    仕様乾燥用棒:72本TGK品番198-19-80-01品番213外形寸法(mm)450×630
  • 液量計 円筒型 Kartell(カルテル)

    液量計 円筒型

    Kartell(カルテル)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
    丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
    材質PMP(ポリメチルペンテン)目盛あり
  • 一体洗浄びん Kartell(カルテル)

    一体洗浄びん

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    3日以内出荷
    本体と一体になったノズルと規格化されたキャップが付いています。ノズルの先には、PE製のキャップがついており、また、ノズルの先を切って流水量を増すことができます。断面がだ円形をした形状のため、手に持ちやすく、安定しています。
    材質(本体)PE目盛なしねじ蓋DIN規格GL32先端ノズル径(Φmm)3
  • フローインジケーター Kartell(カルテル)

    フローインジケーター

    Kartell(カルテル)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
    仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
  • ディスポセル PMMA製 UV用 Kartell(カルテル)

    ディスポセル PMMA製 UV用

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
  • チューブコネクター Kartell(カルテル)

    チューブコネクター

    Kartell(カルテル)
    2,498税込2,748
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
    材質PPタイプY型
  • 水中試験管立 Kartell(カルテル)

    水中試験管立

    Kartell(カルテル)
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ウォーターバスで使用する際、温水の循環を妨げないようにデザインされていますので、試験管を定温で効率良く温められます。 積み重ね保管が可能で場所をとりません。 数字・アルファベット刻印入でサンプルの位置管理も簡単です。
    材質特殊強化PPオートクレーブの可否可能
  • ポリアスピレーター Kartell(カルテル)

    ポリアスピレーター

    Kartell(カルテル)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
    付属品逆流防止弁材質ポリプロピレン全長(mm)190接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
  • 染色バット Kartell(カルテル)

    染色バット

    Kartell(カルテル)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    染色用トレ-や染色液保存容器として使用します。
    材質TPX寸法(mm)81×101×70
  • 自動分析用サンプルカップ Kartell(カルテル)

    自動分析用サンプルカップ

    Kartell(カルテル)
    4,598税込5,058
    1ケース(1000個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 郵送用スライドケース Kartell(カルテル)

    郵送用スライドケース

    Kartell(カルテル)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。ケースの上部に20mmのスライドも入り、出し入れも簡単です。フタには荷札用の小さな輪が付き、郵送する時はフタにひもを掛けます。
  • 分液ロート500mL PMP #978 Kartell(カルテル)

    分液ロート500mL PMP #978

    Kartell(カルテル)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
    仕様オートクレーブ可能TGK品番198-19-88-03容量(mL)500品番978
  • 組織包埋カセット用スポンジ #2922 Kartell(カルテル)

    組織包埋カセット用スポンジ #2922

    Kartell(カルテル)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。
    仕様寸法:30×25×2mmTGK品番198-19-96-26カセット用スポンジ品番2922-04入数(枚)500
  • 染色バット横型ふた付 10枚用 #351 Kartell(カルテル)

    染色バット横型ふた付 10枚用 #351

    Kartell(カルテル)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
    仕様外形寸法:85×70×50HmmTGK品番198-19-81-41品番351スライド数(枚)10枚用
  • 水流ポンプ用コネクター#1396 Kartell(カルテル)

    水流ポンプ用コネクター#1396

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
    TGK品番198-19-30-02材質PP品番1396品名チューブコネクター内径(Φmm)(最大)10、(最小)5外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
  • 水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395 Kartell(カルテル)

    水流ポンプ 逆流防止弁付PP #1395

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
    TGK品番198-19-30-01材質PP品番1395品名水流ポンプ枝管外径(Φmm)9上部接続口(Φmm)12
  • ブフナロート用 目皿網 Kartell(カルテル)

    ブフナロート用 目皿網

    Kartell(カルテル)
    2,998税込3,298
    1ケース(10枚)
    3日以内出荷
    ブフナーロートに適合します。ろ紙を固定するために使用します。これにより、ロートの穴の詰まりを避けることができます。
  • テストチューブ用栓 PE製 Kartell(カルテル)

    テストチューブ用栓 PE製

    Kartell(カルテル)
    3,998税込4,398
    1個(1000個)
    3日以内出荷
    用途88310専用栓TGK品番198-03-05-11品番88318寸法(Φ×mm)11Φ
  • キャップ テストチューブ用 PE製 Kartell(カルテル)

    キャップ テストチューブ用 PE製

    Kartell(カルテル)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:1000個
  • ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル)

    ラック マイクロテストチューブ1.5mL用

    Kartell(カルテル)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
    仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm材質特別強化PP穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9
  • PEねじ蓋容器 Kartell(カルテル)

    PEねじ蓋容器

    Kartell(カルテル)
    5,498税込6,048
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
  • 撹拌棒 Kartell(カルテル)

    撹拌棒

    Kartell(カルテル)
    1,398税込1,538
    1組(100個)
    6日以内出荷
    セル用のディスポタイプの撹拌棒です。
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)3×90入数(個)100
  • 染色バット Kartell(カルテル)

    染色バット

    Kartell(カルテル)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    GVはガラス製、TPVはTPX製の染色バットです。 そのままスライドグラスを立てられる溝入りです。
    材質TPX寸法(mm)58×54×86収納枚数縦8枚