絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
229件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
染色バット横型ふた付 10枚用 #351 Kartell(カルテル)染色バット横型ふた付 10枚用 #351Kartell(カルテル)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可能。
品番351スライド数(枚)10枚用TGK品番198-19-81-41仕様外形寸法:85×70×50Hmm
水流ポンプ用コネクター#1396 Kartell(カルテル)水流ポンプ用コネクター#1396Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(5本)
3日以内出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1396TGK品番198-19-30-02品名チューブコネクター材質PP内径(Φmm)(最大)10、(最小)5外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
ロート受け PP 2個用 #269 Kartell(カルテル)ロート受け PP 2個用 #269Kartell(カルテル)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
1個ないし2個のロートがかけられます。直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。直径25~170mmのロート用です。
品番269受数2個用TGK品番198-19-73-11
ロート受け PP 1個用 #268 Kartell(カルテル)ロート受け PP 1個用 #268Kartell(カルテル)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
品番268受数1個用TGK品番198-19-73-12
メタルトレー 標準品 10枚 #2923 Kartell(カルテル)メタルトレー 標準品 10枚 #2923Kartell(カルテル)
10,980税込12,078
1箱(10枚)
3日以内出荷
精密な試料が入ったパラフィンを簡単に移動できる、ステンレス製トレーです。
品番2923入数(枚)10TGK品番198-28-01-11仕様スタンダード寸法(mm)52×35×11
メタルトレー 生物用 10枚 #2924 Kartell(カルテル)メタルトレー 生物用 10枚 #2924Kartell(カルテル)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
精密な試料が入ったパラフィンを簡単に移動できる、ステンレス製トレーです。
品番2924入数(枚)10TGK品番198-28-01-12仕様生物用寸法(mm)52×35×11.6
プラスチックコンテナー #5640 Kartell(カルテル)プラスチックコンテナー #5640Kartell(カルテル)
22,980税込25,278
1ケース(500個)
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番5640寸法(mm)62.5Φ×73HキャップPP本体PPTGK品番198-19-94-17容量(mL)150
プラスチックコンテナー #5630 Kartell(カルテル)プラスチックコンテナー #5630Kartell(カルテル)
33,980税込37,378
1ケース(600個)
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番5630寸法(mm)39Φ×65HキャップPE本体PSTGK品番198-19-94-16容量(mL)60
プラスチックコンテナー #2596 Kartell(カルテル)プラスチックコンテナー #2596Kartell(カルテル)
53,980税込59,378
1ケース(500個)
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番2596寸法(mm)66Φ×85.5HキャップHDPE本体PSTGK品番198-19-94-18容量(mL)200
テストチューブ用栓 PE製 Kartell(カルテル)テストチューブ用栓 PE製Kartell(カルテル)
3,998税込4,398
1個(1000個)
3日以内出荷
用途88310専用栓品番88318寸法(Φ×mm)11ΦTGK品番198-03-05-11
セーフティボックス用ラック Kartell(カルテル)セーフティボックス用ラックKartell(カルテル)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番570寸法(mm)200mLコンテナー×10・30・30mL試験管×3TGK品番198-19-80-03品名セーフティーボックス用ラック
セーフティボックス Kartell(カルテル)セーフティボックスKartell(カルテル)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。
品番569寸法(mm)330×175×180HTGK品番198-19-80-02品名セーフティーボックス
スライドボックス PS製 Kartell(カルテル)スライドボックス PS製Kartell(カルテル)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
丈夫でそらないスライドボックスで、76×26mmのスライド用に溝がつけられているのでスライドが破損しません。記載事項が書ける索引カードがフタについています。フタは取外しできます。
サンプルカップ用栓 Kartell(カルテル)サンプルカップ用栓Kartell(カルテル)
5,498税込6,048
1セット(1000個)
3日以内出荷
品番2514形状押しフタTGK品番198-19-94-24寸法(直径Φ×高さH)(mm)15.7×5.9
サンプルカップ用フタ PE製 Kartell(カルテル)サンプルカップ用フタ PE製Kartell(カルテル)
2,898税込3,188
1セット(1000個)
翌々日出荷
品番2512形状クロスカットTGK品番198-19-94-25寸法(直径Φ×高さH)(mm)15.7×5.9材質PE製アズワン品番9-694-22
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル)ラック マイクロテストチューブ1.5mL用Kartell(カルテル)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
ポリエチレン栓 Kartell(カルテル)ポリエチレン栓Kartell(カルテル)
339税込373
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
どんな仕上げの表面でも、きっちりと栓をすることができます。
十字管 PP Kartell(カルテル)十字管 PPKartell(カルテル)
4,598税込5,058
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
メスフラスコ PP Kartell(カルテル)メスフラスコ PPKartell(カルテル)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
一体成型されており、壊れにくさを備えています。 目盛りは20℃の条件下で測定されてマークしてあります。
材質本体PP、栓PE
ピペット自動洗浄機 Kartell(カルテル)ピペット自動洗浄機Kartell(カルテル)
7,390税込8,129
1個
翌々日出荷
洗浄槽の注水口は上端にあるためサイホンの逆流がありません。サイホンチューブは水が完全に抜ける太さになっています。
材質HDPE耐熱温度(℃)105流量2L/min直径×高さ(mm)Φ145×280
真空デシケーター Kartell(カルテル)真空デシケーターKartell(カルテル)
2,277税込2,505
1枚
翌々日出荷
大型細口びん HDPE製 白 持手付 Kartell(カルテル)大型細口びん HDPE製 白 持手付Kartell(カルテル)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
非常に頑丈な厚手のびんです。 シールリング付きキャップが使われているため圧力にも耐えられます。 運搬用ハンドル付き。
材質HDPE
大型広口びん HDPE製 白 持手付 Kartell(カルテル)大型広口びん HDPE製 白 持手付Kartell(カルテル)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
液体や粉末に最適な非常に頑丈なびんです。 口が広いので中身の出し入れが楽、密封性を向上する内蓋付き。 10リットルの容量もしっかりと支え運搬にも便利なハンドル付き。
材質HDPE
不正開封防止式細口瓶 HDPE 白 Kartell(カルテル)不正開封防止式細口瓶 HDPE 白Kartell(カルテル)
169税込186
1本
3日以内出荷
セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。
材質HDPE
テストチューブ Kartell(カルテル)テストチューブKartell(カルテル)
8,798税込9,678
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
素早く完全に密封できます。 キャップの形状により、内部表面に落ちる液体の滴による汚染を防ぐことができます。 遠心分離可。
容量(mL)15材質ポリプロピレン、ポリエチレン(キャップ)仕様RCF:4000ナチュラル寸法(Φ×mm)16×100
広口試薬瓶 PTFE製 目盛なし Kartell(カルテル)広口試薬瓶 PTFE製 目盛なしKartell(カルテル)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久性にすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様-270~250℃まで連続使用可能材質PTFE
滅菌スペシメンカップ PP Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップ PPKartell(カルテル)
17,980税込19,778
1箱(250個)ほか
3日以内出荷
滅菌β線滅菌済材質(本体)PP
ピペットカゴ PP製 Kartell(カルテル)ピペットカゴ PP製Kartell(カルテル)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
直径(Φmm)145高さ(mm)280サイズ(mm)身の高さ(取っ手含まず):280
蓄尿容器 PE製 481 114×243×160H Kartell(カルテル)蓄尿容器 PE製 481 114×243×160HKartell(カルテル)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
口径(Φmm)74寸法(mm)114×243×160材質PE穴径(Φmm)試料抽出口は穴が開いていないため、お客様ご自身でカットください。最大径:13最小径:5仕様●目盛刻み(mL):250
膿盆 PP製 257 Kartell(カルテル)膿盆 PP製 257Kartell(カルテル)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
化学薬品への耐久性や機械的強度にすぐれています。 オートクレーブ可(+121℃)。
容量(mL)850本体寸法(mm)260×55材質ポリプロ PPピレンサイズ(cm)26×5.5
迅速コネクター Kartell(カルテル)迅速コネクターKartell(カルテル)
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE
テストチューブ用栓 PE製 88321 赤 1000入 Kartell(カルテル)テストチューブ用栓 PE製 88321 赤 1000入Kartell(カルテル)
5,698税込6,268
1袋
3日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16適合88320蓋/赤材質ポリエチレン(PE)
秤量びん PP製 360mL 348 Φ70×118H Kartell(カルテル)秤量びん PP製 360mL 348 Φ70×118HKartell(カルテル)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。 120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)360本体質量(g)約44材質PP高さ(mm)118(キャップ外した)内径(Φmm)70全高(mm)74.5寸法(Φ×高さH)(mm)70×118耐熱温度(℃)120
PVCバット Kartell(カルテル)PVCバットKartell(カルテル)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
材質PVC
自動ピペット洗浄器 PE・PPΦ170×900H 215 Kartell(カルテル)自動ピペット洗浄器 PE・PPΦ170×900H 215Kartell(カルテル)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
長さ70cmまでのピペットに使えます。 洗浄槽の注水口は水洗器の上端についているので、サイホンの逆流がありません。 サイホンチューブは、水が完全に抜ける太さにしてあります。少ない水流量でも確実に水洗し、自動的に繰返し行われます。
適合洗浄槽 サイホン管付き直径(Φmm)170高さ(mm)990
ピペットジャー PE製 Φ162×650H 218 Kartell(カルテル)ピペットジャー PE製 Φ162×650H 218Kartell(カルテル)
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
直径(Φmm)162高さ(mm)650内寸(mm)155Φ×640HTGK品番198-52-18-02
不正開封防止式広口瓶 HDPE 白 Kartell(カルテル)不正開封防止式広口瓶 HDPE 白Kartell(カルテル)
359税込395
1本
3日以内出荷
セーフティリング付きネジ蓋により、不正開放防止できます。
口径(Φmm)30材質HDPE
かぶせ式キャップ付き容器 PS製 Kartell(カルテル)かぶせ式キャップ付き容器 PS製Kartell(カルテル)
36,980税込40,678
1箱(800個)ほか
3日以内出荷
円筒形の広口容器で、かぶせ式の密閉キャップ付きです。
材質ポリスチレン(PS)
標本用容器 PS製 2598 PEキャップ付 1000入 Kartell(カルテル)標本用容器 PS製 2598 PEキャップ付 1000入Kartell(カルテル)
45,980税込50,578
1箱
3日以内出荷
液体の漏れないキャップ付き透明容器です。 各標本・試料用(唾液、浸出液など)で、試料の収集と持ち運びに便利です。
容量(mL)32外径(Φmm)キャップ47.2(底36.7)材質本体:ポリスチレン、 キャップ:ポリエチレン全高(mm)31キャップ形式PEキャップ
蓄尿びん PE製 482 Φ130×250H Kartell(カルテル)蓄尿びん PE製 482 Φ130×250HKartell(カルテル)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
口径(Φmm)74寸法(mm)Φ130×250H材質PE仕様●目盛刻み(mL):100