絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
229件中 201229
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピッツ PP製 Kartell(カルテル)スピッツ PP製Kartell(カルテル)
109税込120
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。 RCF(xg):3000
材質ポリプロピレン(PP)
逆流止めバルブ PP製 12-13-15 419 Kartell(カルテル)逆流止めバルブ PP製 12-13-15 419Kartell(カルテル)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
内径12-13-15mmのチューブに接続します。 水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。 チューブシステムや真空装置にでも有効です。 最大2BAR/最小0.07BAR
タイプPP製外径(Φmm)12-13-15仕様中の弁のタイプ:支持なしフリータイプバルブ素材:DUTRAL材質PP
チューブコネクタ等角Y型PP 14-16 532 10入 Kartell(カルテル)チューブコネクタ等角Y型PP 14-16 532 10入Kartell(カルテル)
5,498税込6,048
1袋
3日以内出荷
等角(120度)のコネクターです。
外径(Φmm)14-15-16サイズ(mm)中央部径:22.5Φ根元の筆禍理のところの径:15.5Φ先端から中央までの長さ:30TGK品番198-19-27-06材質PP
ビーカー PMP製 50mL 1721 青目盛付 Kartell(カルテル)ビーカー PMP製 50mL 1721 青目盛付Kartell(カルテル)
839税込923
1個
3日以内出荷
Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。 オートクレーブ可。
容量(mL)50目盛(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)42×60材質ポリメチルペンテン(PMP)種類ビーカー
試験管 ねじ蓋式 PS製 Kartell(カルテル)試験管 ねじ蓋式 PS製Kartell(カルテル)
22,980税込25,278
1箱(400本)ほか
3日以内出荷
丸底、サポートベース付きです。
材質PS、PE(キャップ)仕様未滅菌
ボトルトレー PVC製 952 Kartell(カルテル)ボトルトレー PVC製 952Kartell(カルテル)
8,498税込9,348
1枚
3日以内出荷
直径22mm以下の容器が入ります。7mL瓶の収容に最適で、9列(25mm)にそれぞれ14本、計126本収容できます。
材質PVC内寸(mm)300×355×42H
長方形トレー PP製 548 Kartell(カルテル)長方形トレー PP製 548Kartell(カルテル)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
オートクレーブ可、容量12L。500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。
材質ポリプロピレン(PP)内寸(mm)345×510×110H
グレイ細口びん PE製 Kartell(カルテル)グレイ細口びん PE製Kartell(カルテル)
289税込318
1本
3日以内出荷
感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。 中栓あり 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PE
組織包埋リング ABS製 500入 Kartell(カルテル)組織包埋リング ABS製 500入Kartell(カルテル)
8,998税込9,898
1箱
3日以内出荷
サンプルを正しい位置に保ちます。 標準の包埋皿、ミクロトームホルダーにフィットします。
外寸法(mm)28×41×12H内寸法(mm)22×22×9Hmm(四隅に3Φmmステム有り)材質ABS
試験管立て PP製 Kartell(カルテル)試験管立て PP製Kartell(カルテル)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
ビュレット台 PP製 支柱付 Kartell(カルテル)ビュレット台 PP製 支柱付Kartell(カルテル)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。 支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。 ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。
本体質量(g)680
水中試験管立 PP Kartell(カルテル)水中試験管立 PPKartell(カルテル)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。
材質ポリプロピレン(PP)
洗面器 PP製 10L 258 Φ350 Kartell(カルテル)洗面器 PP製 10L 258 Φ350Kartell(カルテル)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
白色の縁付き洗面器です。 非常に頑丈な作りで、縁の下に持ち運びに便利な持ち手が2つついています。 +121℃で20分オートクレーブできます。
容量(L)10寸法(mm)上径:350Φ 内高:140 外高:160仕様材質:ポリプロピレン材質ポリプロピレン
逆流止めバルブ PP製 8-9-10 418 Kartell(カルテル)逆流止めバルブ PP製 8-9-10 418Kartell(カルテル)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
内径8-9-10mmのチューブに接続します。 水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。 チューブシステムや真空装置にでも有効です。 最大2BAR/最小0.07BAR
タイプPP製外径(Φmm)8-9-10仕様バルブ素材:DUTRAL材質PP
チューブコネクタ 等角Y型 PP Kartell(カルテル)チューブコネクタ 等角Y型 PPKartell(カルテル)
4,898税込5,388
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
等角(120度)のコネクターです。
材質PP
セーフティシールドPMMA 572 305×480H×9t Kartell(カルテル)セーフティシールドPMMA 572 305×480H×9tKartell(カルテル)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
危険な薬品などを扱う研究者を保護します。 ベータ線を発散するアイソトープを取扱う作業の際にご使用いただけます。
厚さ(mm)9寸法(mm)305×H480材質PMMATGK品番198-87-04-02
セーフティシールドPMMA 571 242×365H×5t Kartell(カルテル)セーフティシールドPMMA 571 242×365H×5tKartell(カルテル)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
危険な薬品などを扱う研究者を保護します。 前面の両側が一部湾曲にカットされているため、手作業が容易です。
厚さ(mm)5寸法(mm)242×H365材質PMMATGK品番198-87-04-01
試験管立て用台座 PP製 2個連結用 Kartell(カルテル)試験管立て用台座 PP製 2個連結用Kartell(カルテル)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
198-19-82-02、-03、-04の試験管立てが2台ずつ収納可能な専用台座です。 試験管ラックを2個連結でき、比色管や標準プレパラートの保存に大変便利です。 オートクレーブ可。
連結数2個連結用寸法(mm)156×202材質ポリプロピレン(PP)TGK品番198-19-82-12
自動スライド取出器 ABS/PS製 Kartell(カルテル)自動スライド取出器 ABS/PS製Kartell(カルテル)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
約50枚の標準スライドグラス(76×26mm)が収納でき、つまみを回すと1枚ずつスライドが取出せます。
材質ABS・PS外形寸法(mm)100×120×140HTGK品番198-19-75-01
ビュレット挟み PP製 1本用 Kartell(カルテル)ビュレット挟み PP製 1本用Kartell(カルテル)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。 挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。 ビュレットがすべらないように、はさみの先端にはゴムカバーがしてあります。 挟みはステンレススチールばね式です。
形式1本用寸法(mm)・奥行き:約130 ・幅:約110材質ポリプロピレン(PP)
フラスコ台 PP製 直径Φ160 Kartell(カルテル)フラスコ台 PP製 直径Φ160Kartell(カルテル)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
リング状のみぞがあり、小さなフラスコから10lまで使用可能です。耐薬品性にすぐれ、積重ねても大丈夫です。 オートクレーブ可。 100℃までの高温フラスコに耐久。
直径×高さ(mm)160×約48材質ポリプロピレン(PP)
洗眼びん一体形のみ PE製 500mL Kartell(カルテル)洗眼びん一体形のみ PE製 500mLKartell(カルテル)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
はめ込み式のアイカップが付き、素早く洗液が噴出して、異物を洗い流します。洗眼後の洗浄液は洗浄びんには戻りません。 緊急の洗眼用にぜひお備えください。
容量(mL)500
メスフラスコ PMP製 PPねじ蓋付 Kartell(カルテル)メスフラスコ PMP製 PPねじ蓋付Kartell(カルテル)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質ポリメチルペンテン(PMP)
メスフラスコ PP製 PPねじ蓋付 Kartell(カルテル)メスフラスコ PP製 PPねじ蓋付Kartell(カルテル)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)仕様●スクリューキャップ材質:PP
ビュレット挟み PP製 2本用 140 Kartell(カルテル)ビュレット挟み PP製 2本用 140Kartell(カルテル)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ビュレットを1本ないし、2本挟んで使えます。挟みは、直径10~14mmの支柱に固定したり、ビュレット台(198-19-72-01、-02)と組合せて使用します。 ビュレットがすべらないように、挟みの先端にはゴムカバーがしてあります。 挟みはステンレススチールばね式です。
形式2本用材質ポリプロピレン(PP)
時計皿 PP製 Kartell(カルテル)時計皿 PP製Kartell(カルテル)
839税込923
1枚
3日以内出荷
台座(高台)付きなので安定しています。 耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質ポリプロピレン(PP)
コニカルチューブ PP 15mL β滅菌 750入 Kartell(カルテル)コニカルチューブ PP 15mL β滅菌 750入Kartell(カルテル)
48,980税込53,878
1箱
3日以内出荷
特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。
タイプ円錐型容量(mL)15滅菌β滅菌済材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)Φ17×121目盛-包装個装仕様相対遠心力:-G
テストチューブ PS 16×150 850入 Kartell(カルテル)テストチューブ PS 16×150 850入Kartell(カルテル)
21,980税込24,178
1箱
3日以内出荷
外径×高さH(Φmm×mm)16×150底形状材質ポリスチレン(PS)
液量計(PP製)円錐型 Kartell(カルテル)液量計(PP製)円錐型Kartell(カルテル)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120(オートクレーブ可)