絞り込み
ブランド
- NALGENE(ナルゲン)
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)のページです。NALGENE(ナルゲン)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在53件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | Nalge Nunc International Corporation |
|---|---|
| 所在地 | 75 Panorama Creek Dr, Rochester, NY 14625 U.S.A. |
特価

広口びん IP2タイプ
NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口中栓なし
カラークライオボックス(9×9列)
NALGENE(ナルゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
薬品識別洗浄瓶
NALGENE(ナルゲン)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から61日以内出荷本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
ボトルトップフィルター
NALGENE(ナルゲン)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(12個)当日出荷から6日以内出荷低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)
NALGENE(ナルゲン)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
スクリュキャップ
NALGENE(ナルゲン)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)
NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(10本)当日出荷から7日以内出荷仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
フッ素加工細口試薬びん
NALGENE(ナルゲン)¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
セーフティボトルキャリア
NALGENE(ナルゲン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276アズワン品番1-9561-01
分析フィルターユニット
NALGENE(ナルゲン)¥19,980税込¥21,9781ケース(12個)当日出荷フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。 ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。 10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
手動式真空ポンプ
NALGENE(ナルゲン)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
細口褐色試薬ボトル
NALGENE(ナルゲン)¥4,698~税込¥5,168~1セット(12本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。材質本体/HDPE、フタ/PP
広口褐色試薬ボトル
NALGENE(ナルゲン)¥7,298~税込¥8,028~1セット(12本)ほか翌々日出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ラブトップクーラー
NALGENE(ナルゲン)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。
分液ロート スキーブ形 4301シリーズ
NALGENE(ナルゲン)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から12日以内出荷非吸湿性で完全に薬液の排出ができます材質本体;PP(ポリプロピレン)、コック;PFA(フッ素樹脂)
ナルゲンメスフラスコ
NALGENE(ナルゲン)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式
撹拌翼付PTFEシャフト
NALGENE(ナルゲン)¥71,980税込¥79,1781個欠品中マグネチックスターラーでの緩衝液や大量の培地混合等に適しています。仕様オートクレーブ可材質撹拌翼/ PVDF、撹拌子/ テトラフルオロエチレン、軸/ ステンレス、キャップ/ PP(ポリプロピレン)シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ13×588撹拌子(mm)Φ13×75アズワン品番1-8810-01適合容器ナルゲン薬品瓶、大型透明丸型瓶
クライオケーン(Tm)用コード
NALGENE(ナルゲン)¥8,298税込¥9,1281ケース(100個)3日以内出荷クライオケーンに用いる識別用の5色コード。 液体窒素中でもしっかりと国定。材質アルミニウム
5015 クライオケーン
NALGENE(ナルゲン)¥3,500税込¥3,8501箱(12本)当日出荷No.5015-0001は5本、5015-0002は6本のバイアルの保存が可能。クライオケーンコード(No.5020 別売)を取り付ければケーンの識別が可能。材質アルミニウム
組織培養フィルターユニット(PES)
NALGENE(ナルゲン)¥23,980~税込¥26,378~1箱(12個)翌々日出荷から12日以内出荷タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)色白(メンブレン)
ペグラック
NALGENE(ナルゲン)¥5,598~税込¥6,158~1パック(2個)3日以内出荷ラックに入れた状態でチューブ内部の確認ができます。ウォーターバス内でも浮きません。チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。オートクレーブ可。材質PP製(ポリプロピレン)
145 分析テストフィルターロート
NALGENE(ナルゲン)¥51,980~税込¥57,178~1パック(50個)3日以内出荷から61日以内出荷水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。メンブランは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。メンブランはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブランを取出しやすい構造になっています。仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、ネック部:HIPS製メンブラン径(μm)47
クライオバイアルホルダー
NALGENE(ナルゲン)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷クライオバイアルをしっかりとロックして片手でキャップを取外せます。仕様白色PC製TGK品番602-21-50-11材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)197×102×28色白立て数(列)5×10
三角フラスコ スクリューキャップ付 4106シリーズ
NALGENE(ナルゲン)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から48日以内出荷有機系溶媒や強酸化剤にも使用でき重金属分析試験での濃硝酸にも耐性あり種別三角フラスコ
PTFE洗浄瓶 2403シリーズ
NALGENE(ナルゲン)¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から7日以内出荷化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
メスシリンダー
NALGENE(ナルゲン)¥59,980税込¥65,9781個48日以内出荷フッ素樹脂で高い化学薬品耐性。反応性の高い薬品や溶液も軽量可能材質樹脂容量(mL)100アズワン品番61-6863-61
広口試薬ボトル
NALGENE(ナルゲン)¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)容量(L)10アズワン品番1-2687-07口内径×胴径×高さ(mm)Φ64×Φ250×383
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら