カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(25)
絞り込み
ブランド
  • NALGENE(ナルゲン)
  • Thermo Scientific Nalgene(43)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(28)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • ケニス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nalgene 1000ml」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)広口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
6,998税込7,698
1袋(6本)
当日出荷から12日以内出荷
広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
中栓なし
透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン)透明角びん PC製NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(4本)
3日以内出荷
仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PP
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)NALGENE(ナルゲン)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
ビーカー PP製 NALGENE(ナルゲン)ビーカー PP製NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ビーカー目盛あり
フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)フッ素加工細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)吸引フラスコNALGENE(ナルゲン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン)ボトルトップフィルターNALGENE(ナルゲン)
29,980税込32,978
1ケース(12個)
当日出荷から7日以内出荷
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
角型試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)
7,198税込7,918特価
1箱(6本)
当日出荷から3日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
ナルゲンメスフラスコ NALGENE(ナルゲン)ナルゲンメスフラスコNALGENE(ナルゲン)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。 液に接触した部分は透明になりますので内部液の観察が容易です。 オートクレーブ可。
タイプフタねじ口式材質PP(ポリプロピレン)
細口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)細口褐色試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
9,998税込10,998
1セット(6本)
翌々日出荷から12日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE、フタ/PP
細口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)細口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
6,498税込7,148
1パック(6本)
翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
組織培養フィルターユニット(PES) NALGENE(ナルゲン)組織培養フィルターユニット(PES)NALGENE(ナルゲン)
41,980税込46,178
1箱(12個)
翌々日出荷から12日以内出荷
タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
付属品チューブアダプター×1個〈br〉受器用スクリューキャップ×1個仕様ノンパイロジェニック 放射線滅菌済 無細胞毒性材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、本体/PS(ポリスチレン)白(メンブレン)
広口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)広口褐色試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
13,980税込15,378
1セット(6本)
翌々日出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ビーカー PMP製 NALGENE(ナルゲン)ビーカー PMP製NALGENE(ナルゲン)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。 オートクレーブ可。
種類ビーカー目盛あり
滅菌Fユニット NALGENE(ナルゲン)滅菌FユニットNALGENE(ナルゲン)
52,980税込58,278
1箱(12個)
3日以内出荷
緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。
PFAビーカー 1510シリーズ NALGENE(ナルゲン)PFAビーカー 1510シリーズNALGENE(ナルゲン)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
高い化学薬品耐性
分液ロート スキーブ形 4301シリーズ NALGENE(ナルゲン)分液ロート スキーブ形 4301シリーズNALGENE(ナルゲン)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
非吸湿性で完全に薬液の排出ができます
材質本体;PP(ポリプロピレン)、コック;PFA(フッ素樹脂)
PTFE洗浄瓶 2403シリーズ NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズNALGENE(ナルゲン)
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
滅菌三角フラスコ NALGENE(ナルゲン)滅菌三角フラスコNALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋(6個)
翌々日出荷から8日以内出荷
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。 フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)目盛容量目盛付滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)メスシリンダー PMP製NALGENE(ナルゲン)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
ビーカー PFA製 NALGENE(ナルゲン)ビーカー PFA製NALGENE(ナルゲン)
39,980税込43,978
1個
61日以内出荷
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAのビーカーです。
目盛なし
角型褐色試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)角型褐色試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)
17,980税込19,778
1箱(6本)
61日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)1000TGK品番656-22-04-09材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180