絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ベックマン・コールター

ベックマン・コールターのページです。ベックマン・コールターは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ ベックマン・コールター【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ベックマン・コールター
4,198税込4,618
1式
翌日出荷から4日以内出荷
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ
【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付 ベックマン・コールター【レンタル】METONE メットワン パーティクルカウンター HHPC3+ 校正証明書付ベックマン・コールター
4,598税込5,058
1式
翌日出荷
校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きメモリー10000データ質量(g)約690
新標準粒子 CCサイズスタンダード 15mL ベックマン・コールター新標準粒子 CCサイズスタンダード 15mLベックマン・コールター
67,980税込74,778
1本
10日以内出荷から48日以内出荷
アパチャーチューブの校正用
Multisizer 4/4e 丸底ビーカー ベックマン・コールターMultisizer 4/4e 丸底ビーカーベックマン・コールター
37,980税込41,778
1個
33日以内出荷
Multisizer 4/4e用Smart Technologyビーカー
仕様●ビーカーサイズ:400mLアズワン品番65-3696-32
新標準粒子 CCサイズスタンダード 15mL ベックマン・コールター新標準粒子 CCサイズスタンダード 15mLベックマン・コールター
67,980税込74,778
1本
48日以内出荷
アパチャーチューブの校正用
仕様粒子サイズ:5μm 容量:15mLアズワン品番65-3696-20
Multisizer 4/4e 丸底ビーカー ベックマン・コールターMultisizer 4/4e 丸底ビーカーベックマン・コールター
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
Multisizer 4/4e用Smart Technologyビーカー
仕様ビーカーサイズ:200mLアズワン品番65-3696-31
Accuvette ST キャップ付きサンプルカップ 25mL 200個入 ベックマン・コールターAccuvette ST キャップ付きサンプルカップ 25mL 200個入ベックマン・コールター
24,980税込27,478
1箱(200個)
8日以内出荷
ディスポーザブルサンプルカップ
仕様キュベット容量:25mLアズワン品番65-3696-36
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) ベックマン・コールター【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)ベックマン・コールター
8,198税込9,018
1台
翌日出荷から5日以内出荷
100リットル/分(3.53CFM)の大吸引量!Grade Aエリアを10分間で実証可能。
仕様【サンプル時間】1秒~23時間59分59秒、【ホールド時間】0秒~23時間59分59秒、【ディレイ時間】6秒~23時間59分59秒、【測定場所ID】0~999、【測定サイクル】0~100サイクル、【オプションガス測定】窒素/アルゴン/二酸化炭素/ヘリウムセット内容本体(バッテリー×2内蔵)・ACアダプターセット・等速吸引プローブ・留め金・三脚・等速吸引プローブ用延長チューブ・ゼロカウントフィルタ(チューブ付)・USBメモリ・予備記録紙・取扱説明書(MET ONE 3400シリーズ ユーザマニュアル)・収納ケース材質ステンレス筐体質量(kg)8.65出力USBクライアント、USBホスト、Ethernet、RS-232C、RS-485表示カラータッチスクリーン、1/4VGA TFT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203光源半導体レーザプリンター内蔵感熱プリンタ吸引流量100L/min測定誤差10%以下、最大濃度141640個/28.3l記憶データ数5000回測定粒子径(μm)0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/10.0駆動時間(時間)3(バッテリー)サービス分類レンタル
【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付ベックマン・コールター
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷から10日以内出荷
操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。
光学方式90°側方散乱方式光源レーザーダイオード個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下)表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付きインターフェースUSB・Ethernet付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース
【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付ベックマン・コールター
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びや すく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理にかかわる時間を大 幅に短縮しましたAC電源またはバッテリ駆動で測定可能カラータッチパネルを採用 日本語対応
吸引流量28.3L/分測定チャンネル6連続使用時間(時間)約6(バッテリー/2個搭載時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大75W粒径(μm)0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0(測定)
パーティクルカウンター コミュニケーションスタンド ベックマン・コールターパーティクルカウンター コミュニケーションスタンドベックマン・コールター
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
仕様充電・ethernet通信用アズワン品番9-5601-31
丸底ビーカー 注ぎ口付 ベックマン・コールター丸底ビーカー 注ぎ口付ベックマン・コールター
24,980税込27,478
1個
48日以内出荷
Multisizer 3用ビーカー
アズワン品番65-3696-62
Multisizer 3用丸底ビーカー バッフル付 ベックマン・コールターMultisizer 3用丸底ビーカー バッフル付ベックマン・コールター
38,980税込42,878
1個
48日以内出荷
Multisizer 3用ビーカー
アズワン品番65-3696-63
Multisizer 3用アパチャー照明用ランプ 12V 12W ベックマン・コールターMultisizer 3用アパチャー照明用ランプ 12V 12Wベックマン・コールター
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
Multisizer 3用測定部照明用ランプ
アズワン品番65-3696-64
Multisizer 3 外部電極 ベックマン・コールターMultisizer 3 外部電極ベックマン・コールター
119,800税込131,780
1本
23日以内出荷
Multisizer 3用外部電極
アズワン品番65-3696-59
バキュームポンプ用フィルタ ベックマン・コールターバキュームポンプ用フィルタベックマン・コールター
4,698税込5,168
1個
当日出荷
バキュームポンプ用のシリンジフィルター
仕様規格:1/4 NTP 54mmアズワン品番65-3696-29
トラップガラスチューブ ベックマン・コールタートラップガラスチューブベックマン・コールター
65,980税込72,578
1本
33日以内出荷
Multisizer 4/4e用トラップガラスチューブ
アズワン品番65-3696-35
Multisizer 4/4e スターラロッド 4mm 1本入 ベックマン・コールターMultisizer 4/4e スターラロッド 4mm 1本入ベックマン・コールター
8,998税込9,898
1本
33日以内出荷
Multisizer 4/4e用スターラーロッド
アズワン品番65-3696-26
Multisizer 4/4e 5mLサンプルカップ用アダプタ ベックマン・コールターMultisizer 4/4e 5mLサンプルカップ用アダプタベックマン・コールター
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
Multisizer 4/4e に用いる小容量サンプルカップ用のアダプタ
アズワン品番65-3696-39
Multisizer 3 電解液/廃液ボトル 2L ベックマン・コールターMultisizer 3 電解液/廃液ボトル 2Lベックマン・コールター
19,980税込21,978
1本
24日以内出荷
Multisizer 3用電解液/廃液ボトル 2L
アズワン品番65-3696-60
Multisizer 3 スターラロッド 4mm 1本入 ベックマン・コールターMultisizer 3 スターラロッド 4mm 1本入ベックマン・コールター
7,498税込8,248
1本
当日出荷
Multisizer 3用スターラーロッド
アズワン品番65-3696-58
アパチャー内部洗浄用ハケ ベックマン・コールターアパチャー内部洗浄用ハケベックマン・コールター
2,398税込2,638
1本
33日以内出荷
アパチャー内部洗浄用
アズワン品番65-3696-37
Multisizer 4/4e 外部電極アッセンブリ ベックマン・コールターMultisizer 4/4e 外部電極アッセンブリベックマン・コールター
199,800税込219,780
1式
33日以内出荷
Multisizer 4/4e用外部電極アッセンブリ
アズワン品番65-3696-27
標準粒子 L300 Nominal 300μm ラテックス 1×5mL ベックマン・コールター標準粒子 L300 Nominal 300μm ラテックス 1×5mLベックマン・コールター
149,800税込164,780
1本
48日以内出荷
アパチャーチューブの校正用
仕様粒子サイズ:300μm 容量:5mLアズワン品番65-3696-24