絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
513件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」 麻場背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」麻場
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)7容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンプカスケード式吸水量(L/min)1~9噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ麻場
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」麻場
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」 麻場バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)2.5容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)0.9充電時間(分)40噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
アルミセット動噴 NS-2803GB 麻場アルミセット動噴 NS-2803GB麻場
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除質量(kg)28.8種類エンジン式最高圧力(MPa)5動力三菱GB131ポンプピストン式(セラミックシリンダー)吸水量(L/min)22所要動力(kW)2.1(2.8PS)
新ジェットカクハンキ G1/4 ヘッダ付 麻場新ジェットカクハンキ G1/4 ヘッダ付麻場
2,698税込2,968
1個
欠品中
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
ホース受けベルト ASB G1/4 麻場ホース受けベルト ASB G1/4麻場
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
腰でホースを引くため、腕が疲れにくい仕組みです。 ワンタッチでホースを接続できます。 ベルトは水に濡れてもよれません。
質量(kg)1.1
アルミホース巻取機 ALM-1B 麻場アルミホース巻取機 ALM-1B麻場
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
軽量で耐久性のあるアルミ製。 しっかりとした土台で安定性があります。
ホース長さ(m)150質量(kg)7.7ホース径(Φmm)8.5適合ホースG1/4
ホース巻取機 車輪付 G1/4 麻場ホース巻取機 車輪付 G1/4麻場
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)150質量(kg)14.6ホース径(Φmm)8.5適合ホースG1/4
ホース巻取機 STH13型 G1/2 麻場ホース巻取機 STH13型 G1/2麻場
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)100質量(kg)10.4ホース径(Φmm)13適合ホースG1/2
ワイヤーカクハンキ用 T型ジョイントのみ 麻場ワイヤーカクハンキ用 T型ジョイントのみ麻場
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
狭い場所でもコンパクトに取付できる! トラックの荷台など狭い場所で使用する際に、コンパクトに接続できます。 左右どちらの回転方向のセットも可能です。
寸法(mm)150×120質量(kg)1.1セット内容T型ジョイント×1/スパナ×1/シャフトスリーブ(16.5・18・19・20)×各1/六角棒レンチ(4mm・3mm)×各1
ワイヤーカクハンキ ADL-3LRT型 ジョイント付 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3LRT型 ジョイント付麻場
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)6.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向両回転
ワイヤーカクハンキ ADL-3R(右) 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3R(右)麻場
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向右回転
ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左) 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左)麻場
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向左回転
ニップル SW13.8×SW13.8 麻場ニップル SW13.8×SW13.8麻場
629税込692
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW13.8×オス SW13.8
ニップル G1/4×SW13.8 麻場ニップル G1/4×SW13.8麻場
599税込659
1個
8日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス SW13.8
ニップル G1/2×G1/2 麻場ニップル G1/2×G1/2麻場
899税込989
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス G1/2
ニップル G3/8×G3/8 ヘッダ付 麻場ニップル G3/8×G3/8 ヘッダ付麻場
699税込769
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス G3/8
ニップル G1/4×G3/8 麻場ニップル G1/4×G3/8麻場
739税込813
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス G3/8
ニップル G1/2×R3/4 麻場ニップル G1/2×R3/4麻場
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス R3/4
ニップル G1/2×R1/2 麻場ニップル G1/2×R1/2麻場
999税込1,099
1個
6日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス R1/2
ニップル G1/2×R3/8 麻場ニップル G1/2×R3/8麻場
999税込1,099
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2×オス R3/8
ニップル R3/8×R3/8 麻場ニップル R3/8×R3/8麻場
799税込879
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス R3/8×オス R3/8
異径金具 SW16×G3/8 ヘッダ付 麻場異径金具 SW16×G3/8 ヘッダ付麻場
799税込879
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW16×メス ×G3/8
異径金具 SW16×G3/8 麻場異径金具 SW16×G3/8麻場
799税込879
1個
6日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW16×メス ×G3/8
異径金具 SW16×G1/4 ヘッダ付 麻場異径金具 SW16×G1/4 ヘッダ付麻場
699税込769
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW16×メス ×G1/4
異径金具 SW16×G1/4 麻場異径金具 SW16×G1/4麻場(1件のレビュー)
699税込769
1個
6日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW16×メス ×G1/4
異径金具 SW13.8×G3/8 ヘッダ付 麻場異径金具 SW13.8×G3/8 ヘッダ付麻場
729税込802
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW13.8×メス ×G3/8
異径金具 SW13.8×G3/8 麻場異径金具 SW13.8×G3/8麻場
729税込802
1個
6日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW13.8×メス ×G3/8
異径金具 SW13.8×G1/4 ヘッダ付 麻場異径金具 SW13.8×G1/4 ヘッダ付麻場
599税込659
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス SW13.8×メス ×G1/4
異径金具セット 小袋入 麻場異径金具セット 小袋入麻場
999税込1,099
1個
翌々日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
セット内容SW13.8×G1/4 1個 /G1/4×SW13.8 1個
異径金具 G3/8×SW13.8 麻場異径金具 G3/8×SW13.8麻場
689税込758
1個
4日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG3/8/メス ×SW13.8
異径金具 G1/4×M10P1.0 麻場異径金具 G1/4×M10P1.0麻場
499税込549
1個
4日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×M10P1.0
異径金具 G1/2×G3/8  ヘッダ付 麻場異径金具 G1/2×G3/8 ヘッダ付麻場
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G3/8
異径金具 G3/8×G1/4 ヘッダ付 麻場異径金具 G3/8×G1/4 ヘッダ付麻場
599税込659
1個
4日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/4
異径金具 G1/4×G3/8 ヘッダ付 麻場異径金具 G1/4×G3/8 ヘッダ付麻場
649税込714
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G3/8
異径金具 G1/4×G1/4 麻場異径金具 G1/4×G1/4麻場
659税込725
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/4
スーパージェットPKセット(10紙台紙付) 麻場スーパージェットPKセット(10紙台紙付)麻場
6,898税込7,588
1セット
5日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
替板PKセット(40紙台紙付) 麻場替板PKセット(40紙台紙付)麻場
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ワントモエ樹脂(12.7mm)×2/合成ゴムパッキン(15.5×11.5×1.5mm)×3/噴板(15×0.6×0.4mm)×10
組継手PKセット G1/4(40紙台紙付) 麻場組継手PKセット G1/4(40紙台紙付)麻場
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10