カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 麻場
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
麻場
麻場のページです。麻場は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在330件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ゴールド噴口AP-1 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷片手サイズだから取り回しが楽です。付属品Φ1.5ノズルチップ質量(g)400穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11
グラッパー25 人力用 G1/4
麻場¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷少量でも高濃度なので効き目抜群です。質量(g)130最高使用圧力(MPa)0.5吐出量(L/min)【0.2Mpa】0.6取付ねじG1/4
伸縮ノズル2段1頭口
麻場¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:610、伸:1050
広角除草剤噴口W型 多量 G1/4
麻場¥779税込¥8571個当日出荷多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。全長(mm)40質量(g)10吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】120°
グラッパー25 動力用 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷少量でも高濃度なので効き目抜群です。質量(g)130最高使用圧力(MPa)1.5吐出量(L/min)【1.0Mpa】0.5取付ねじG1/4
ニュー自在噴口 G1/4 ヘッダ付
麻場¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。全長(mm)50質量(g)176穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様
麻場¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷手で加圧することなく安定した霧で作業できます。 1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。用途野菜や花などの成長促進材散布型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
スーパー25 人力用1頭口 G1/4
麻場¥1,098税込¥1,2081個当日出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)50質量(g)12吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】110°
除草剤噴口 Zノズル 動力2頭口 G1/4
麻場¥2,398税込¥2,6381個当日出荷多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
霧替噴口除草剤タイプ G1/4
麻場¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷少量・多量散布量対応です。 除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!全長(mm)70質量(g)18吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
広角除草剤噴口W型セット ヘッダー付 G1/4
麻場¥1,198税込¥1,3181個当日出荷広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。全長(mm)40質量(g)14吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】120°
ニュー自在噴口 G1/4 小箱入
麻場¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。全長(mm)50質量(g)176穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】10
ネオゴールド噴口
麻場¥7,100税込¥7,8101個7日以内出荷従来品の吐出量が増え、作業効率がUPしました。本体後方のダイヤルで霧の拡散・直射の切り替えが可能です。230gと軽量なため腕が疲れにくく扱いやすいです。高圧で使用してもカバーが握りやすいです。フード部にポリカーボネートを使用しているので耐衝撃性、耐候性が高いです。Φ2.4噴板が標準で取り付けてありますが、付属噴板Φ1.5に交換して使用することも可能です。付属品噴板Φ1.5質量(g)230径(Φ)【標準噴板】Φ2.4最高圧力(MPa)3適合圧力(MPa)2
肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101
麻場¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.8容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付
麻場¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】100°
スーパー25 動力用1頭口 G1/4
麻場¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)50質量(g)12吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.4、【1.0Mpa】0.5、【1.5Mpa】0.6取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】100°
除草剤噴口 Zノズル 動力1頭口 G1/4
麻場¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)60質量(g)12吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0取付ねじG1/4噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
除草剤噴口 Zノズル 人力1頭口 G1/4
麻場¥1,198税込¥1,3181個当日出荷多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。全長(mm)60質量(g)12吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4取付ねじG1/4噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
ハット噴口 G1/4
麻場¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷噴射角度も遠近調節も自由自在です。全長(mm)110質量(g)176穴径(Φmm)噴板:1.8吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~60°到達距離(m)【2.0pa/直】8
アングル1頭口 S-7 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。全長(mm)360質量(g)5.5タイプ広角噴板1ツ穴種類噴板:SUS板 S-7×1取付ねじG1/4
スーパートップ噴口15型 G1/4
麻場¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷到達性能に優れ、高木散布(アメシロ防除)等に最適です。松喰い虫などの防除に有効です。隊摩耗性、耐食性に優れたセラミック製ノズルチップを採用。握りを回すことで噴霧角度の調整が可能です。用途散布等仕様噴角(度):~40(at2.0Mpa)全長(mm)1270質量(g)940対応機種セット動噴、必要吸水量20L/min以上取付ねじG1/4到達距離(m)15(直・2.0Mpa)
伸縮ノズル2段2頭口
麻場¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:580、伸:1100
フロアブル噴口用 ノズルチップ
麻場¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷水田の初期除草剤散布用におすすめです。タイプヘッダー付吐出量(L/min)1.5到達距離(m)12圧力(MPa)噴口:0.2
ザクサノズル 畝間除草用切替ノズル G1/4
麻場¥6,998税込¥7,6981個欠品中多量散布用除草剤ノズルです。 乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。全長(mm)80質量(g)130吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)取付ねじG1/4
除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4 ブリスターパック入
麻場¥929税込¥1,0221個5日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。全長(mm)50質量(g)30穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4取付ねじG1/4噴射角度【0.2Mpa】110°
除草剤噴口 エルボ樹脂 G1/4
麻場¥929税込¥1,0221個7日以内出荷多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。全長(mm)50質量(g)30穴径(Φmm)噴板:1.5吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4取付ねじG1/4噴射角度【0.2Mpa】110°
立木防除用噴口 G1/4 ヘッダ付
麻場¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷人力でも立木防除ができる長距離噴口です。全長(mm)48質量(g)40吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.57、直:1.22【0.4Mpa】開:0.79、直:1.75【0.6Mpa】開:0.96、直:2.09【0.8Mpa】開:1.12、直:2.37【1.0Mpa】開:1.27、直:2.64取付ねじG1/4噴射角度【0.2Mpa】25°/【0.4Mpa】40°/【0.6Mpa】50°/【0.8Mpa】50°/【1.0Mpa】50°到達距離(m)【0.2pa】8.8/【0.4pa】9.7/【0.6pa】10.5/【0.8pa】8.6/【1.0pa】8.2
樹脂ニュー自在1頭口 G1/4
麻場(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。全長(mm)60質量(g)42穴径(Φmm)噴板:1.65吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】~70°到達距離(m)【2.0pa/直】10
樹脂型1頭口 CP-1(0.8) G1/4 ヘッダー付
麻場¥999税込¥1,0991個8日以内出荷円錐状も立体的な霧が出ます。 作物を柔らかな霧で包み込みます。全長(mm)360質量(g)5.5種類噴板:SUS板 0.8×1取付ねじG1/4
セラミ替板スズラン7頭口 G1/4
麻場¥9,498税込¥10,4481個6日以内出荷細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。全長(mm)810質量(g)280穴径(Φmm)噴板:0.7×7吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】5.3【2.5Mpa】5.8取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】90°ピッチ(cm)噴口:13.7
セラミS型イチゴスズラン 3頭口 G1/4
麻場¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。全長(mm)510質量(g)200穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】7.5【2Mpa】8.4【2.5Mpa】9.3取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】90°ピッチ(cm)噴口:20
広角セラミ環状3頭口 G1/4
麻場¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。全長(mm)110質量(g)160穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6取付ねじG1/4噴射角度【2.0Mpa】140°
除草剤飛散防止カバー付 ALV-5動力用
麻場¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷少量散布除草剤用ノズルです。少量の水で除草剤を希釈するため、効き目が強く時間削減や労働軽減に繋がります。大粒のため風等による飛散がほとんどありません。撒き跡が白くなるため、撒きむらや重複散布を防ぎます。質量(g)140備考動力用