カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • 関西パテ化工
  • モノタロウ(4)
  • Devcon(デブコン)(22)
  • エスコ(2)
  • セメダイン(1)
  • Rectorseal(1)
  • BELDEN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「devcon a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄メタル速硬化 関西パテ化工鉄メタル速硬化関西パテ化工(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本(0.5kg)
当日出荷
日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。硬化時間(時間)4セット内容主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8圧縮強さ(MPa)55~65引張強度(MPa)25~32曲げ強さ(MPa)41~51収縮率(%)0.05弾性係数縦5100~5800外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)85塗布面積(m2/セット)0.043(5mm厚時)
補修材カテゴリ
関連カテゴリ