絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
270件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスプラスレンチ エイトトルクスプラスレンチエイト
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 9/32 単品エイト
499税込549
1本
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)9/32トラスコ品番811-6048RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 3/4 単品エイト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"対辺寸法(inch)3/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"トラスコ品番811-6036RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"再生紙使用マーク適合
プラス ドライバービット エイトプラス ドライバービットエイト
1,398税込1,538
1セット(10本組)
当日出荷から4日以内出荷
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
用途プラスネジの締緩先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭再生紙使用マーク適合
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
589税込648
1セット(8本組)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒ビット エイトテーパーヘッド 六角棒ビットエイト
799税込879
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ100mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)100先端形状テーパーヘッド本数1差込角対辺(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナエイト
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 特短 六角棒スパナエイト
5,498税込6,048
1セット(9本組)
当日出荷
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒の標準長さの9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番432-8531セット内容TTR-1.5、TTR-2、TTR-2.5、TTR-3、TTR-4、TTR-5、TTR-6、TTR-8、TTR-10(各1本)質量(g)214.5ホルダー9本組用ベタホルダー
ボールポイント 六角棒スパナ エイトボールポイント 六角棒スパナエイト
7,998税込8,798
1セット(9本組)
当日出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本)ホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
249税込274
1本
翌日出荷から8日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
4,898税込5,388
1セット(8本組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング セット エイト六角棒スパナ エキストラロング セットエイト
4,598税込5,058
1セット(9本組)
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番401-2569セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)432RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ナイフ型 六角棒スパナ(7本タイプ・インチサイズ) エイトナイフ型 六角棒スパナ(7本タイプ・インチサイズ)エイト
1,498税込1,648
1セット(7本)
当日出荷
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状ナイフ型トラスコ品番401-2119セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ ボールポイント セミロング ドアホルダーセット エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング ドアホルダーセットエイト
2,798税込3,078
1セット(8本組)ほか
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリタイプセミロング形状L型付属品ホルダ材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ホルダー/PP(ポリプロピレン)
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドルエイト
1,698税込1,868
1本
当日出荷
テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セット エイト六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング セットエイト(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(9本)
当日出荷
ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜きさしが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-1463セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
3,898税込4,288
1セット(7本)
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5701セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6質量(g)93
ヘクサロビュアボールポイントレンチ エイトヘクサロビュアボールポイントレンチエイト
5,998税込6,598
1セット(8本組)
当日出荷
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5
六角トーションビット エイト六角トーションビットエイト
249税込274
1個(1本)ほか
3日以内出荷
瞬発的な衝撃・トルクへの高い耐久性と耐摩耗性を両立する特殊合金鋼を使用。削り込み加工がインパクト・電動工具からの衝撃を受け止め、ビット本体とネジへのダメージを防ぎます。
用途六角穴付きボルトの締結。トーション加工を施しており、メーカー既存品より耐久性200%UP。先端形状六角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
テーパーヘッド六角棒スパナセット (増し締めパイプ) エイトテーパーヘッド六角棒スパナセット (増し締めパイプ)エイト
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
完全熱処理済!日本製の長~いレンチセット
材質クロームモリブテン鋼、完全熱処理済先端形状六角
六角棒マイクロサイズ 7本組 エイト六角棒マイクロサイズ 7本組エイト
499税込549
1個
当日出荷
ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ホルダー式セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm材質SNCM+V、パーカー仕上げ先端形状六角本数7本組
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト
149税込164
1本
当日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト
81税込89
1本
当日出荷
耐久性抜群なスタンダード六角棒レンチです。エイトの六角棒スパナは、材質・熱処理・トルク・精度において、ISO・JIS規格を上回るよう設計・製作されたプロ向け六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様パーカー黒染仕上材質高級合金鋼SNCM+V先端形状六角
ネオボール35 7本セット エイトネオボール35 7本セットエイト
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。L型セミロング寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)エイト
39税込43
1本
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6635材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)全長(mm)58対辺(mm)2対辺寸法(mm)2首下長(mm)12
エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイトエイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)エイト
42税込46
1本
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
トルクスプラスドライバー エイトトルクスプラスドライバーエイト
869税込956
1本
当日出荷
ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です 硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。材質(グリップ)高級アセテート樹脂商品構成単品
六角棒スパナ エキストラロング 5/16 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 5/16 単品エイト
519税込571
1本
5日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"対辺寸法(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"トラスコ品番811-6604RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング 1/2 単品 エイト六角棒スパナ エキストラロング 1/2 単品エイト
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"対辺寸法(inch)1/2適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"トラスコ品番811-6588RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴付ビット エイトTX いじり止め 穴付ビットエイト(1件のレビュー)
799税込879
1本
3日以内出荷
いじり止め付トルクスねじ用穴付ヘクサロビュラビット、1/4径で長さ75mm、適用機種が大きく増える二つミゾ付で使い勝手の良い背切り入り
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩全長(mm)75先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり再生紙使用マーク適合
TX T型 レンチ エイトTX T型 レンチエイト
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴付レンチ エイトTX いじり止め 穴付レンチエイト
3,298税込3,628
1セット(8本組)
当日出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40仕上ニッケルメッキホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TXドライバー エイトTXドライバーエイト(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
TXレンチ エイトTXレンチエイト
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型 六角棒 スパナ エイトT型 六角棒 スパナエイト
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
強力締め付けが容易で、バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇る鉄ハンドルT型六角棒、縦軸とレンチが一体で更に強度アップ
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質(ハンドル)寸法(L1×L2)(mm)320×200RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ドライバー エイト六角棒 ドライバーエイト(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩種類六角ドライバー材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
ボールポイント 六角棒スパナ エイトボールポイント 六角棒スパナエイト
3,798税込4,178
1セット(7本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドの超長いスーパーロング長さ、滑り止めと怪我防止を兼ねたブーツ付。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプスーパーロング
スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイトスーパーボールポイント 六角棒スパナエイト
679税込747
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格インチ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング セット エイト六角棒スパナ エキストラロング セットエイト
2,698税込2,968
1セット(7本)ほか
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合