絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
270件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
12,980税込14,278
1セット(11本組)
翌々日出荷
1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったテーパーヘッドのエキストラロング長さ11本セットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、TL-12、TL-14(各1本)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイトスーパーボールポイント 六角棒スパナエイト
2,598税込2,858
1セット(7本)
当日出荷
ラジコン・ホビーによく使う細径サイズのテーパーヘッド、セミロング長さ6本と0.89mmドライバーのセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状スーパーボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプセミロング仕様細径セット、ドライバーL型トラスコ品番432-8221セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4(mm)、六角棒ドライバー(0.89mm)材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)83.5
テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトテーパーヘッド 六角棒スパナエイト
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
3,998税込4,398
1セット(13本)
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状六角サイズ規格インチ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-4641セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8質量(g)321
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法 ドアホルダー セットエイト
5,798税込6,378
1セット(9本)
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型仕様ブリスターパック入りトラスコ品番360-5710セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)279
スーパーボールポイントセット エイトスーパーボールポイントセットエイト
3,998税込4,398
1セット(7本組)
当日出荷
高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6形状L型トラスコ品番401-2828材質/仕上ハードクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソケットビットレールセット エイトソケットビットレールセットエイト
6,798税込7,478
1個(8本)ほか
3日以内出荷
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角ボルトの締結。表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ソケットビットレールセット エイトソケットビットレールセットエイト
14,980税込16,478
1個(13本)
3日以内出荷
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途トルクスねじの締結。全長(mm)70表面処理ELアーマーめっき先端形状トルクス刃先T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角対辺(mm)6.35・9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセットエイト
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6452セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、9(本)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)
クロス型六角棒スパナ エイトクロス型六角棒スパナエイト
579税込637
1本
当日出荷
ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。5mmと6mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂サイズ5mm・6mmのセット先端形状六角
クロス型六角棒スパナ エイトクロス型六角棒スパナエイト
499税込549
1本
当日出荷
ハンドル部分は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂。耐油性、耐薬品性に優れ、耐久性抜群です。3mmと4mmがセットになっています。用途によって六角とテーパーヘッドを使い分けることが出来ます。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロス型テーパーヘッド&六角棒スパナ材質SNCM+V、ニッケルメッキ ハンドル部:高級アセテート樹脂サイズ3mm・4mmのセット先端形状六角
Sボールポイント六角棒スパナ エイトSボールポイント六角棒スパナエイト
2,498税込2,748
1本
当日出荷
六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上先端形状六角
T型六角棒スパナ エイトT型六角棒スパナエイト
699税込769
1本
当日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。ハンドルをレンチの短い軸側に装着することで、ハンドル無し時に比べて長い軸側のトルクが2倍以上出せるようになります。ハンドルとレンチが簡単に分離出来るのでエコロジーな廃棄が可能です。着脱式ハンドルを採用した全く新しいT型六角レンチです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセット エイト六角棒スパナ テーパーヘッド 標準寸法(ミリ)プラスチックホルダーセットエイト
4,598税込5,058
1セット
翌々日出荷
テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上しました。従来のボールポイントに比べ10から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。ホルダーは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-5997セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8(mm)材質レンチ:エイトオリジナル六角レンチ専用特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき・別称、ELアーマーめっき)、ホルダー:PE(ポリエチレン)入数(本)組入:8
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドルエイト
6,598税込7,258
1セット(6本)
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。 テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型仕様ブリスターパック入り。トラスコ品番818-7181セット内容6本:3、4、5、6、8、10mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)質量(g)555先端形状六角
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイトT型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドルエイト
819税込901
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
用途六角穴付ボルト類の締結用サイズ規格ミリ形状T型材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)先端形状六角
六角棒スパナ 標準寸法 9/64 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 9/64 単品エイト
5,998税込6,598
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8対辺寸法(inch)9/64トラスコ品番811-6558RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 9/16 単品エイト
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)9/16適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"トラスコ品番811-6047RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/8 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 7/8 単品エイト
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-1/8"・1-1/4"対辺寸法(inch)7/8トラスコ品番811-6045RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/64 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 7/64 単品エイト
7,998税込8,798
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6対辺寸法(inch)7/64トラスコ品番811-6557RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/32 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 7/32 単品エイト
11,980税込13,178
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)7/32適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"トラスコ品番811-6646RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品エイト
599税込659
1本
4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"対辺寸法(inch)7/16トラスコ品番811-6044H7/16L142L2118RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/64 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 5/64 単品エイト
4,998税込5,498
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3対辺寸法(inch)5/64適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6トラスコ品番811-6643RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/32 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 5/32 単品エイト
5,998税込6,598
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"トラスコ品番811-6642RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 5/16 単品エイト
7,998税込8,798
1セット(50本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"対辺寸法(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"トラスコ品番811-6641RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/8 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 3/8 単品エイト
6,998税込7,698
1セット(30本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"トラスコ品番811-6638RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 3/32 単品エイト
4,998税込5,498
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5対辺寸法(inch)3/32適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#8トラスコ品番811-6637RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 3/16 単品エイト
6,798税込7,478
1セット(100本)
4日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"トラスコ品番811-6636RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1インチ 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 1インチ 単品エイト
3,998税込4,398
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2"対辺寸法(inch)1適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2"トラスコ品番811-6026RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1/8 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 1/8 単品エイト
5,998税込6,598
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10トラスコ品番811-6633RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1/4 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 1/4 単品エイト
12,980税込14,278
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"対辺寸法(inch)1/4適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"トラスコ品番811-6632RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1/2 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 1/2 単品エイト
6,998税込7,698
1セット(20本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"対辺寸法(inch)1/2適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"トラスコ品番811-6556RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品 エイト六角棒スパナ 標準寸法 1/16 単品エイト
4,998税込5,498
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1対辺寸法(inch)1/16適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4トラスコ品番811-6630RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品 エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング 単品エイト
289税込318
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単品 エイト六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単品エイト
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
先端形状テーパーヘッド形状L型タイプエキストラロングトラスコ品番811-6424RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 単品エイト
429税込472
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 9/64 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 9/64 単品エイト
22,980税込25,278
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8対辺寸法(inch)9/64トラスコ品番811-6582RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 7/8 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 7/8 単品エイト
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-1/8"・1-1/4"対辺寸法(inch)7/8トラスコ品番811-6066RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 7/64 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 7/64 単品エイト
12,980税込14,278
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6対辺寸法(inch)7/64トラスコ品番811-6578RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 7/32 単品 エイト六角棒スパナ セミロング 7/32 単品エイト
29,980税込32,978
1セット(100本)
3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロング対辺寸法(inch)7/32適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"トラスコ品番811-6369RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合