電動ハンマー用スクレッパワイドRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパワイドは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業
屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業
コンクリートのノロ除去、目地おとし作業
外装塗装のはがし作業
床面の付着物の清掃作業替刃寸法(mm)幅150×長さ240×厚み2
六角軸 単管打込アダプターB型Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
シャンク径(mm)21全長(mm)355適合機種【マキタ 電動ハンマ】8900S、MH1201【日立 電動ハンマ】PH-55A、H50、H-55SB、H-50SA【リョービ 電動ハンマ】CH-480、CH-481N、CH-481、CH-485内径(Φmm)50
スケーリングチゼル SDSプラスRakuda(ラクダ/清水製作所)6日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
片刃ケレンチゼル SDS-maxRakuda(ラクダ/清水製作所)5日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
コンベフック B型Rakuda(ラクダ/清水製作所)4日以内出荷
フック部は鋼にブラックメッキ、取付け部は高強度の強化樹脂を使用し強さと軽さを実現しました。 KDS、タジマ、コメロン、プロマート等のコンベックスでベルトクリップのサイズが以下のものに 適合します。 取付け部が以下のサイズに合うよう三段階になっており、装着後ガタつくことはありません。
用途コンベックスにコンベフックを取付けると、カラビナ型ツールフックや J 型ツールフック等に引っ 掛ける事ができる。材質フック部:鋼(ブラックメッキ)、取り付け部:高強度の強化樹脂型式B型色ブラック適合サイズ(mm)幅29×縦42・幅22×縦34・幅18.5×縦34適合メーカーKDS・タジマ・コメロン・プロマート等
食事用RAKUエプロンRakuda(ラクダ/清水製作所)5日以内出荷
食べこぼしガード付き
仕様●サイズ:フリー(縦880mm、横690mm、首回り450mm)アズワン品番67-5282-83
スーパーボードカンナA型Rakuda(ラクダ/清水製作所)翌々日出荷
業界トップクラスの切れ味、ボード表面紙がスパット切れます。石膏ボード表面紙がより切れる角度で替刃が鋭角に取り付けてあり、従来品に比べ抜群の切れ味を実現しました。面取り幅を無段階で調節可能、スライド式押さえ金で調節も簡単です。替刃はスライドさせて使用できる為、替刃の端から端まで無駄なく使えて経済的です。奥当たり付押さえ金で刃全体を押えてしっかり固定しているので、作業中に刃が動く事がありません。本体はグラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂製で滑りが良く、耐久性抜群です。
用途石膏ボードの面取り、平削り。仕様L型カッター刃・カッター刃大も使用可能・面取り幅が無段階で調節可能。材質本体:グラスファイバー入ジュラコン(R)樹脂・刃:合金鋼面取り角度(°)45
スーパーボードカンナ替刃Rakuda(ラクダ/清水製作所)翌々日出荷
スーパーボード鉋用の替刃です。ボード表面紙がスパット切れるます。
RAKU暖レイン SR-500WシリーズRakuda(ラクダ/清水製作所)10日以内出荷
防水透湿性と防風性に優れ、中綿と起毛裏地で暖かいです。中綿入り・裏起毛でふわふわ、あったかです。袖裏はすべりの良いナイロン身頃は保温性の高い起毛素材です。袖付きで車椅子の操作がしやすく手首まで暖かい。ネックガード付きで首元までしっかり防寒できます。
スケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)翌々日出荷
ラクダ電動ハンマー用スケーリングチゼルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。スケーリングチゼルは種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。ラクダスケーリングチゼルの硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業、アスファルトの破砕、カット作業、屋上の防水アスファルトのはがし作業、Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業、道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。寸法(mm)310
開運風鈴ひばしRakuda(ラクダ/清水製作所)6日以内出荷
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm)ひばし:250箱寸法(mm)270×55アズワン品番62-4116-22
開運厄除ひばしRakuda(ラクダ/清水製作所)8日以内出荷
厄を撥ねとばす火箸を受け、厄を除く
寸法(mm)ひばし:255化粧箱寸法(mm)270×55アズワン品番62-4116-20
厄除ひばしRakuda(ラクダ/清水製作所)8日以内出荷
厄を撥ねとばす火箸を受け、厄を除く
寸法(mm)火箸:380、桐箱:410×75アズワン品番62-4116-19
赤い釘〆Rakuda(ラクダ/清水製作所)翌々日出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品と違い数倍長持ちします。
握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。
また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。
握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
MKコードチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)翌々日出荷
打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
首墨定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
用途廻り縁の墨付けに
つり束のハカマ墨に
あらゆる柱、その他矩の墨付けに
左官のチリ墨付けに
二徳釘〆Rakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
用途釘の頭を打込む際に使用します。寸法(mm)10×150
コーキングハガシRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
刃先を薄くし、角度を付け、コーキングをかき出すのに最適な形状です。
刃は特殊鋼を使用し非常にすぐれた耐久性と強度を持っております。
グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。
また、落下防止コード取付け孔付ですので、安全で紛失しにくくなっています。
用途サイディング等の目地のコーキング打ち替え時、古いコーキングを取り除くのに最適です。
特に三面接着など取れにくい時に威力を発揮します。
その他、サッシ周り等あらゆるコーキング打ち替え時に寸法(mm)8×180
補修タガネRakuda(ラクダ/清水製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。
目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。
ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ
欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に
目地取りタイプ、ヒラタイプ
タイルをはがした後の下地を均す作業に
目地取りタイプ
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に
ヒラタイプ、チスタイプ
内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に
チスタイプ
薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
MKスロット平タガネRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
用途ブロック、レンガ割り
タイルのはがし作業
塗装のはがし作業
ボルト、ビスの切断
ワイヤーロープ、針金の切断
薄鉄板の切断
自動車鈑金作業
スポット溶接のはがし作業
・溶接のバリ取り寸法(mm)25×230
ブラックチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
ラクダブラックチゼルは従来のタガネを一新し、より機能的なデザイン、サイズのタガネが完成しました。グリップ部は持ちやすい変形八角で頭部は叩きやすく大きくしてあります。包装はブリスタパックになっていますのでディスプレイ販売に最適です。
用途コンクリートのはつり作業
薄鉄板の切断
溶接のバリ取り
チスタガネRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
用途コンクリートのはつり作業寸法(mm)22×240
打込アダプターA型Rakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷から4日以内出荷
電動ハンマーに装着しあらゆるパイプや杭等を打込み為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途単管パイプのキャップ付やピン付、また60.5Φのガス管等、各種一般配管の打込み作業適合機種マキタ:8900N寸法(mm)30×265穴深さ(mm)80
電動ハンマー用ビシャンRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
構造用合金鋼を熱処理後ショットピーニングをしてありますので耐久力があります。
用途コンクリートの面荒らし作業
石材の面荒らし作業寸法(mm)17×280、13×13×70Φ
電動ハンマー用メジ棒取 りRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
ラクダ電動ハンマー用メジ棒取りは、従来の手作業より楽にスピーディーに作業ができ、作業効率が大幅にアップします。
用途鉄筋コンクリートの壁面やコンクリート塀施工時に使用する目地棒を取り除く作業に使用します幅(mm)9寸法(mm)17×240
片刃ケレンチゼル (スクイ刃)Rakuda(ラクダ/清水製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。
巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。
用途内装用タイルのはがし作業
内装用タイルをはがした後の下地ならし
屋上の防水アスファルトのはがし作業
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業シャンク径(mm)17刃先形状スクイ刃
電動ハンマー用ツルハシスコップRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
ラクダ電動ハンマー用ツルハシスコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
形状はシャープでツルハシとスコップの機能を発揮し、特に固い土、粘土質の土の掘り起こしに威力を発揮します。また、軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業
溝掘り、穴掘り作業
特に狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業に最適寸法(mm)17×450
電動ハンマー用スコップRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
ラクダ電動ハンマー用スコップは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途樹木の掘り起こし、穴掘り作業
溝掘り、穴掘り作業
狭い所での穴掘り、固い土・粘土質の土の掘り起こし作業
電動ハンマー用スクレッパN型Rakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業
屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業
コンクリートのノロ除去、目地おとし作業
外装塗装のはがし作業
床面の付着物の清掃作業寸法(mm)17×380(580)替刃寸法(mm)幅90×長さ300×厚み2
コールドチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)3日以内出荷から4日以内出荷
ラクダコールドチゼルは先端部にメーカー独自の特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。また、鍛造も普通品と同様に可能です。
用途コンクリートのはつり、面取り作業
コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業