光沢耐久ワックスPROSTAFF(プロスタッフ)(16件のレビュー)当日出荷
ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。
PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合付属品厚手ペフ付スポンジ形状半ねり危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量250g
エックスマールワン タイヤクリーナー&WAXPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
泡で汚れを落として深い黒ツヤを与える「タイヤクリーナー&ワックス」がX-MAL1シリーズから新登場。
汚れたタイヤにシュッとスプレーするだけでOK!
泡でタイヤを包み込んで汚れを浮かして落とし、足元を引き締める黒いツヤと雨汚れを弾く撥水効果を与えます。
洗車後の濡れたタイヤにも使え、泡切れが早くスピーディーに作業が完了します。
また、石油系溶剤不使用だから安心してお使いいただけます。
濡れたタイヤに使用可能・撥水&クリーナー・水性タイプ・泡タイプ
タイヤにやさしい石油系溶剤不使用
質量(g)462寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66危険物の類別非危険物
エックスマールワンキズ消しWAXシャンプPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。
スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。
さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。
また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。
エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線仕様コンバウンド入り付属品特大スポンジ(黄)×1適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物
CCウォーターゴールド タイヤBB-WAXPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
タイヤに黒く上質な潤いを与える本格タイヤワックス
用途タイヤをより黒く上質な艶に仕上げるCCウォーターブランドのタイヤワックスです。
2種類のツヤ出し成分を配合しタイヤに深く浸透し潤いとツヤを与え、しっとりとした質感で、まるで新品のような深い黒ツヤに仕上げます。汚れ・劣化を防ぐ撥水効果(約2ヶ月持続※)により、泥水などの汚れを弾き、さらに紫外線によるタイヤの色あせを防ぎます。ベタつかずに塗りやすい水性タイプかつ、タイヤを傷める石油系溶剤不使用の安心処方。また、専用設計スポンジにより持ちやすく、リムの隙間など細部までしっかり塗り込めます。
※ メーカーテスト。使用状況により異なります。危険物の類別非危険物
グラシアスゴールドPROSTAFF(プロスタッフ)当日出荷
流水コーテイングでボデイを守る。グラシアスのハイグレードモデル。2回施工で艶と耐久性がより向上します。全色対応。ノーコンパウンド。マイクロファイバークロス付属。
用途車のWAXケミカル付属品専用マイクロファイバークロス×2枚・取扱説明書幅(mm)86色ゴールド容量(mL)220高さ(mm)221質量(g)408奥行(mm)101寸法(cm)70/40危険物の類別非危険物対応ボディー色全色特性艶出し、高撥水
魁磨き塾 三兄弟PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)当日出荷
3本の効果で、キズ消し艶出し保護
小キズ・スリキズ・水アカを消して艶ピカに仕上げる3本のチューブと、専用クロスがセットになった”キズ消し満足キット”です。 「粗キズ用コンパウンド」「小キズ用コンパウンド」「艶出し保護用コーティングWAX」と、キズの状態に応じて使い分けができる本格的な3本セット。誰でも簡単にプロ技仕上げができます。また、水アカや雨ジミ等の汚れもスッキリ落とせて、ボディー細部をしっかりお手入れできます。
粗キズ用:ドアノブの擦りキズ・ひっかきキズ等の磨き用(約15μm)
小キズ用:洗車キズ等の小キズ、粗キズを処理した後の磨き用(約3μm)
艶出し保護WAX:キズ消し後の、保護艶出し仕上げ用
付属品磨き用クロス×4/艶出し用マイクロファイバークロス×1質量(g)117目の粗さ粗キズ、小キズ、艶出し保護寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×130×47危険物の類別非危険物