カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
    • はんだごて関連用品(2)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(50)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(13)
  • ホーザン(8)
  • エンジニア(9)
  • ミスターマイスター(1)
  • イチネンTASCO(49)
  • KTC(13)
  • 千吉(13)
  • Strong Tool(3)
  • YSK(山脇産業)(47)
  • 三ツ星ベルト(729)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(633)
  • Igus(イグス)(551)
  • RS PRO(504)
  • 扶桑精機(354)
  • エスコ(294)
  • Loc-Line(ロックライン)(266)
  • ダイヤトレンド(245)
  • KHK(小原歯車工業)(235)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「曲げ」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットナイフ goot(太洋電機産業)ホットナイフgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター定格電圧100V AC 50/60Hz電圧(V)100
アクリル曲げヒーター goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーターgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781寸法(mm)(ゲージ設定)70~450質量(kg)2電圧(V)100消費電力(W)65定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ヒーター)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60電源コード(m)1.5ヒーターシースヒーター曲げ幅(mm)最大400
抵抗足曲キンク工具(静電対策品) goot(太洋電機産業)抵抗足曲キンク工具(静電対策品)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。トラスコ品番135-4729全長(mm)152質量(g)100最大切断径(Φmm)1.0
曲げ板特集