カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • HAKKO(白光)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • WIZ'A(1)
  • アキュラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3748-tc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
    付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットボンド goot(太洋電機産業)

    ホットボンド

    goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
    用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    229税込252
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
接着剤カテゴリ