カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RX-802AS」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
交換こて先です。
交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
替コテ先 goot(太洋電機産業)替コテ先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 1.5K型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
D表示はんだこて goot(太洋電機産業)D表示はんだこてgoot(太洋電機産業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146消費電力(W)(本体)80、(こて部)72トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mmgoot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm goot(太洋電機産業)交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mmgoot(太洋電機産業)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
RX8シリーズの交換こて先です。
用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
RX-802ASPH用交換こて先 goot(太洋電機産業)RX-802ASPH用交換こて先goot(太洋電機産業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合RX-80GASPH質量(g)8.3
替こて先 B型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 B型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SB型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
4,798税込5,278
1本
欠品中
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定CAL機能(PAT.)新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
消費電力(W)230(最大)付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.5D型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 0.6C型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 SBJ型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだごてgoot(太洋電機産業)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
アズワン品番1-9769-01本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8
N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)N2ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)80電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)温度設定範囲(℃)50-450リップル温度(℃)無負荷時±5絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)出力電圧(V)24V ACサイズ115(W)×98(H)×146(D)セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)トラスコ品番438-0932質量(kg)1.8
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら