カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
    • 吸取器・リワークその他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • HAKKO(白光)(86)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-810b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
ON-OFF制御による温度管理が可能です。 温度管理が簡単なデジタル温度表示しています。 バキュームピックアップ機能付です。 風量管理の簡単なフローメータ付です。 ヒーターを保護するオートクールダウン機能付です。
トラスコ品番849-7112質量(kg)7.8電源(V)AC100消費電力(W)470寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×182×263コードインレット式3芯コード・アースピンプラグ1.2m制御温度(℃)150~550
デジタル制御 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)デジタル制御 熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
69,980税込76,978
1個
33日以内出荷
自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーションデジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)ヒーターを守るオートクールダウン機能付きヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ簡単に交換可能なカートリッジヒーターXFCシリーズ用ノズルを使用可能キーロック機能、キャリブレーション機能付き切り忘れを防ぐ自動停止設定付き専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF使用温度を3つまで保存可能
仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線アズワン品番67-0405-21