カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RELIEF(1)
- 三菱電機(12)
- 東芝キヤリア(1)
- 神沢(1)
「fs-2tb」の検索結果
特価

パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
パワーコントローラー
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節トラスコ品番468-6934質量(g)150定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100