カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(2)
  • HAKKO(白光)(8)
  • ホーザン(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • ニホンゲンマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs100 hakko」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • tipリフレッサー9g入 goot(太洋電機産業)

    tipリフレッサー9g入

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
    用途コテ先のコーティングに。トラスコ品番387-1398質量(g)9危険物の類別非危険物
  • ホビー用ペースト goot(太洋電機産業)

    ホビー用ペースト

    goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
    種別半田付け成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    セラミックヒーターCSシリーズ用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    材質銅+鉄メッキ適合CS-21/CS-31
  • プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス

    goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)
    679税込747
    1本(20mL)
    当日出荷
    高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
    種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
  • こて先クリーナー goot(太洋電機産業)

    こて先クリーナー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
    付属品交換クリーナー1個トラスコ品番332-2530直径(Φmm)59高さ(mm)60質量(g)80
  • 板金用フラックス goot(太洋電機産業)

    板金用フラックス

    goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
    649税込714
    1本(25mL)ほか
    当日出荷
    銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
    成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
はんだ用品カテゴリ