カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- ELPA(1)
- HAKKO(白光)(63)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- PIAA(5)
- P・O・Pトレーディング(2)
- SATO(サトー)(1)
- アセントワールド(3)
- オーム電機(1)
- クリスタルアイ(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 八光電機(24)
- 八興(6)
- 共立電気計器(1)
- 坂詰製作所(2)
- 日本緑十字社(1)
- 発紘電機/富士電機(3)
- 長谷川電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「hakko 600」の検索結果
特価

自動はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
精密プリント基板用はんだこて
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。全長(mm)186質量(g)43
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター