カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(2)
- HAKKO(白光)(7)
- ホーザン(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サンハヤト(1)
- 三菱ふそう(1)
「hakko wick #2-2」の検索結果

はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷はんだ吸取線CPシリーズ はんだ吸取線(ボビン入り) 携帯性に優れたボビンケース入りです。 鉛フリーはんだ対応の吸取線:平らに編んだ吸取線は柔らかいので基板になじみ、効率よく熱を伝えます。 熱レスポンスが高く、従来品と比べてはんだが早く吸い取れます。 熱負荷の高い鉛フリーはんだにお勧めします。仕様ロジン:非塩素系(RMA)
はんだ吸取線(ステンレス口金付)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)2
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
ハロゲンフリーフラックス
goot(太洋電機産業)¥799税込¥8791本(20mL)当日出荷鉛フリーはんだを使用したプリント基板に最適です。はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。(J-STD-004:ROLO)。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。ハケ付きキャップ成分ロジン系特殊合成樹脂10~14%、活性剤1~3%、イソプロピルアルコール80~90%トラスコ品番112-8325種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×1012以上(JISZ3197:1999 8.5.3 40度)危険物の性状非水溶性