カテゴリ
- 接着剤・補修材(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- ABUS(3)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- OSG(オーエスジー)(74)
- SMC(16)
- TOSO(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- タジマ(田島ルーフィング)(5)
- ネグロス電工(2)
- ハリケーン(21)
- パール金属(10)
- 京セラ(4)
- 日本パワーファスニング(4)
- 近藤製作所(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hb-45」の検索結果

ホットボンド
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ





+4
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンドスタンド
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ