カテゴリ
- 接着剤・補修材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- ABUS(6)
- AC[研磨材](3)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NEUTRIK(3)
- RS PRO(35)
- SMC(24)
- イチグチ(4)
- オーエッチ工業(3)
- タジマ(田島ルーフィング)(5)
- ハリケーン(7)
- パール金属(8)
- ホンダ(44)
- メディアカバーマーケット(6)
- 仁礼工業(6)
- 千代田通商(10)
- 南電機(5)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hb80」の検索結果

ホットボンド
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)仕様安全ヒューズ内蔵トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター電源タイプAC電源式適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ




ホットスティック 6本入
goot(太洋電機産業)¥699税込¥7691セット4日以内出荷HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6