goot(太洋電機産業)
ホットスティック 6本入
HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。
スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。
用途
少量接着のスピード作業に最適。
寸法(mm)
約Φ11×200
タイプ
一般用
危険物の類別
非危険物
入数(本)
6
内容量
1セット
注意
※PTFE・シリコーンゴムは接着できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73572628
HB-80S
透明
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
73572637
HB-80S-BK
黒
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
73572646
HB-80S-BR
茶
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月30日
73572655
HB-80S-WH
白
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月30日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください