カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • ホンダ(272)
  • オカムラ(岡村製作所)(252)
  • Thermo Fisher Scientific(72)
  • onsemi(69)
  • イトーキ(65)
  • メディアカバーマーケット(63)
  • Merck(メルクミリポア)(40)
  • 三菱ふそう(37)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(36)
  • エレコム(29)
  • ミツビシ(23)
  • SPARKFUN(22)
  • カーシーカシマ(18)
  • MICROCHIP(17)
  • StarTech.com(16)
  • RS PRO(12)
  • CKD(6)
  • マザーツール(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrt」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-85HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • 替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-54
  • 替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    交換こて先です。
  • MSD-5用 替えこて先 goot(太洋電機産業)

    MSD-5用 替えこて先

    goot(太洋電機産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コテ先寸法(mm)45×Φ3.5使用できるこて部MSD-5
  • 替こて先 B型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 B型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
  • 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
  • XST-80用こて先 goot(太洋電機産業)

    XST-80用こて先

    goot(太洋電機産業)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    用途チップ部品の取り外し用質量(g)29使用できるこて部XST-80
  • 替えこて先 goot(太洋電機産業)

    替えこて先

    goot(太洋電機産業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    適合機種MSD-40質量(g)10使用できるこて部MSD-40
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
  • 替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
  • 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
  • 替こて先 RX-892AS用 15D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15D

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
  • 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
  • RX-802ASPH用交換こて先 goot(太洋電機産業)

    RX-802ASPH用交換こて先

    goot(太洋電機産業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合RX-80GASPH質量(g)8.3
  • 替こて先 RX-892AS用 15A goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15A

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 RX-892AS用 10D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 10D

    goot(太洋電機産業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先

    goot(太洋電機産業)
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-7161適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-802ASPH用替えこて先RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm

    goot(太洋電機産業)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
    仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)設定温度(℃)50~450リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32制御温度(℃)50~450絶縁抵抗100MΩ以上
  • 電池式はんだこて goot(太洋電機産業)

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
    付属品こて先(MSD-20HRT-B)仕様安全な2段階スイッチトラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
  • USBはんだこて goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
    用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D
  • D表示はんだこて goot(太洋電機産業)

    D表示はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
    トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
  • 鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
    付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
  • 電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    電池式コードレスはんだこて 本体 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    電源の無い場所やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。充電式電池も使用可能です。約15秒で350℃まで到達するため、すぐに作業できます。2段階スイッチおよびキャップでスイッチがロックされるため、持ち運び時も安全です。
    仕様仕様:本体●サイズ(mm):180×40×25●こて先温度:450℃以上●電源:単3乾電池×3本(別売)●連続使用時間:アルカリ乾電池使用時/約40分、ニッケル水素充電池使用時/約60分●LEDライト付●重量:52g(乾電池除く)●付属品:こて先(MSD-20HRT-B)、こて先取り外し工具アズワン品番3-8475-01-22校正証明書点検・検査書
  • ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    ハイパワーコードレスはんだごて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
    仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)消費電力(W)9最高温度(℃)450以上アズワン品番64-0977-43-22校正証明書点検・検査書
  • USBはんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    USBはんだこて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
    仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182消費電力(W)5最高温度(℃)約500アズワン品番63-9531-70-22校正証明書点検・検査書
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ