カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px-2rt-2c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)PX-2RTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軸径×軸長(mm)Φ7×37適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9
はんだメッキ goot(太洋電機産業)はんだメッキgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
先端部全周はんだメッキ仕様
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ