カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • バウアーズ(2)
  • PROX(プロックス)(2)
  • BRAINBOXES(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px335」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定温度固定式はんだこて goot(太洋電機産業)設定温度固定式はんだこてgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品こて先(PX-2RT-B)奥行(mm)220消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5質量(g)70電圧(V)100ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズgoot(太洋電機産業)
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷
コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
消費電力(W)85校正証明書点検・検査書
PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)PX-2RTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軸径×軸長(mm)Φ7×37適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9
セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)セラミックヒータータイプ専用はんだこて台goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ