カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(4)
  • NEC三菱(47)
  • SMC(37)
  • Puig (プーチ)(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • VISHAY(7)
  • サカエ(6)
  • TRUSCO(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • 山本電機製作所(4)
  • 井口機工製作所(3)
  • トーダイ(3)
  • Vesrah(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ダイヘン(2)
  • DNライティング(2)
  • 大洋ツール(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-500」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
32,980税込36,278
1セット
13日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ