カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • BAGSTER (バグスター)(41)
  • グーリング(36)
  • SMC(29)
  • BMW(21)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(9)
  • brembo(8)
  • ネグロス電工(6)
  • 淡路マテリア(6)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • ATHENA(アテナ)(6)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • 三菱電機(5)
  • アズワン(4)
  • 日本レヂボン(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-100」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
13日以内出荷
ハイパワーはんだこて蓄熱容量が大ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向けヒーター交換が簡単厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
替コテ先 goot(太洋電機産業)替コテ先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)セラミックはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデルハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)ステンドグラス用はんだこてgoot(太洋電機産業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)設定温度固定式はんだこて 出荷前点検検査書付 PXシリーズgoot(太洋電機産業)
16,980税込18,678
1本
12日以内出荷
コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
消費電力(W)85校正証明書点検・検査書
温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ goot(太洋電機産業)温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズgoot(太洋電機産業)
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。
消費電力(W)70校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
13日以内出荷
実装基板・プリント基板用はんだこて小型軽量モデル簡単ヒーター交換厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)22最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-49-22校正証明書点検・検査書
ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
32,980税込36,278
1セット
13日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 210mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
15日以内出荷
即熱はんだこて強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):210●質量(g):65消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-27-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 420℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
精密プリント基板用はんだこて低ワットスリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)20最高温度(℃)420アズワン品番61-4485-72-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 470℃ 付属コテ先:PX-60RT-SB 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
実装基板・プリント基板用はんだこて小型軽量モデル簡単ヒーター交換厚メッキ長寿命こて先
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:PX-60RT-SB●全長(mm):205●質量(g):60消費電力(W)30最高温度(℃)470アズワン品番61-4485-51-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
ハイパワーはんだこて蓄熱容量が大ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向けヒーター交換が簡単厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書
即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)即熱はんだこて 167mm 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
即熱はんだこて疲れにくいエルゴグリップ強弱2段階切り替え
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:TQ-77RT-B●全長(mm):167●質量(g):90消費電力(W)15/90最高温度(℃)560アズワン品番61-4485-17-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 380℃ 付属コテ先:CS-20/30RT-SB 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
13,980税込15,378
1本
17日以内出荷
精密プリント基板用はんだこて低ワットスリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43消費電力(W)15最高温度(℃)380アズワン品番61-4485-70-22校正証明書点検・検査書