カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(250)
  • YAMAHA(ヤマハ)(160)
  • SMC(57)
  • brembo(19)
  • AXS(アークス)(16)
  • NAKATAKI(11)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 三菱電機エンジニアリング(9)
  • ESTERA(8)
  • ダイニチ工業(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • 富士通(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • アラデン(5)
  • FUJITSUBO(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • エスコ(4)
  • コクヨ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-7」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
替ヒーター goot(太洋電機産業)替ヒーターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)グット ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。消費電力(W)65制御温度(℃)200~480トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60
ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこてgoot(太洋電機産業)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。 優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65設定温度(℃)200~450電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H)ステーション質量(g)1500(コード除)こて先アース間抵抗(Ω)2以下リーク電圧(mV)2以下こて部全長(mm)195(コードアーマー除)こて部質量(g)41(コード除)電源コード3芯コード(・アースピンプラグ)こて部電圧/AC24V、電力/60W
替スペーサー goot(太洋電機産業)替スペーサーgoot(太洋電機産業)
299税込329
1個
4日以内出荷
替セラミックヒーター goot(太洋電機産業)替セラミックヒーターgoot(太洋電機産業)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
適合機種RX-701・711
替アダプタ 静電対策品 goot(太洋電機産業)替アダプタ 静電対策品goot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
仕様●RX-72AS用●替えアダプタアズワン品番67-0431-48
ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
32,980税込36,278
1セット
13日以内出荷
連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書
交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(RX-85HRTシリーズ)goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ