カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • ATEN(10)
  • brembo(11)
  • CyberPower(6)
  • ESTERA(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • LENOX(レノックス)(5)
  • LINDSTROM(リンドストローム)(7)
  • NS(日進工具)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(37)
  • TRANSCEND(トランセンド)(15)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アラデン(4)
  • オーエッチ工業(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • ネグロス電工(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • 東洋エレメント(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-8」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX-8シリーズ用 交換部品 goot(太洋電機産業)

    RX-8シリーズ用 交換部品

    goot(太洋電機産業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。
    トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用

    goot(太洋電機産業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    150Wスリム型交換こて先 ヒ-タ-一体型こて先 150W
    トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
  • 交換こて先(RX-8シリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-8シリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    4日以内出荷
    熱容量の大きなこて先の先端部分にくぼみ加工を施した事で、はんだ量のコントロールがしやすくなり、フィレット形成が容易になりました。はんだブリッジの修正にもご使用いただけます。
    用途基板上部品のブリッジ修正・引きはんだに。
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先 goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    4日以内出荷
    適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-7161適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-802ASPH用替えこて先RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm goot(太洋電機産業)

    交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷
    RX8シリーズの交換こて先です。
    用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • 替コテ先 goot(太洋電機産業)

    替コテ先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • こて部 goot(太洋電機産業)

    こて部

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    替こて部
  • 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
    仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)設定温度(℃)50~450リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32制御温度(℃)50~450絶縁抵抗100MΩ以上
  • 鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。
    付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)230(最大)定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
  • フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)

    フラックス防止パッキン

    goot(太洋電機産業)
    ¥159税込¥175
    1個
    翌々日出荷
    RX80用フラックスガードパッキン
    適合機種ステーション型温調はんだこて
  • 鉛フリーはんだごて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだごて

    goot(太洋電機産業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    鉛フリ-はんだ対応ステ-ション型温調はんだこて
    本体寸法(mm)115×146×98本体質量(kg)約1.8アズワン品番1-9769-01
  • 交換こて先(RX-85HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-85HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • グリップラバー goot(太洋電機産業)

    グリップラバー

    goot(太洋電機産業)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    はんだこて用アクセサリーです。
  • 鉛フリーはんだ対応温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ対応温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
    付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
  • 替え 部品フラックス防止パッキン goot(太洋電機産業)

    替え 部品フラックス防止パッキン

    goot(太洋電機産業)
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-8657適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-8シリーズ用 フラックス防止パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替こて先 B型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 B型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
  • 替こて先 SB型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SB型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
  • 500Wステーション型温調はんだこて こて先無 goot(太洋電機産業)

    500Wステーション型温調はんだこて こて先無

    goot(太洋電機産業)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
    用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • こて先交換治具 goot(太洋電機産業)

    こて先交換治具

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    RX80ASPH用こて先交換用工具
    適合機種ステーション型温調はんだこて
  • パッキン goot(太洋電機産業)

    パッキン

    goot(太洋電機産業)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    N2パッキン
    トラスコ品番112-9940適合機種ステーション型温調はんだこて
  • 替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
  • 替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
  • 替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
  • 替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)

    替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    RX-81GAS用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 36W
    用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
  • 替こて先 RX-892AS用 15D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15D

    goot(太洋電機産業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 交換こて先(RX-80HRTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(RX-80HRTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交換こて先です。
  • N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    N2ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。 作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。 部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。 窒素ガスでプリヒートした時のメリット はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。 はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
    トラスコ品番438-0932セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)質量(kg)1.8サイズ115(W)×98(H)×146(D)消費電力(W)80定格電圧(V)AC100V 50/60Hz出力電圧(V)24V AC電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)50-450
  • RX-802ASPH用交換こて先 goot(太洋電機産業)

    RX-802ASPH用交換こて先

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    RX-80GASPH用こて先 ヒ-タ-一体型こて先 72W
    適合RX-80GASPH質量(g)8.3
  • 替こて先 RX-892AS用 10D goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 10D

    goot(太洋電機産業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • 替こて先 RX-892AS用 15A goot(太洋電機産業)

    替こて先 RX-892AS用 15A

    goot(太洋電機産業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。
    トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
  • D表示はんだこて goot(太洋電機産業)

    D表示はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。 優れた熱回復力(PAT.)。 連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。 鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。 電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。 工具いらずのこて先交換(PAT.)。 新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。 作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。 特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。 鉛フリー対応の鉄メッキ厚。 全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
    トラスコ品番485-4527セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く消費電力(W)(本体)80、(こて部)72定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24出力電圧(V)(ステーション部)24 AC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)ヒーター(こて部)ニクロムヒーターリップル温度(℃)±5(無負荷時)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)アース抵抗(こて部)2Ω以下絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)温度設定範囲(℃)50~450
  • はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    はんだこて台

    goot(太洋電機産業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    はんだこてRX-8シリーズ用のはんだこて台です。
    用途RX-8シリーズ用専用こて台。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替ヒーター パイプ goot(太洋電機産業)

    替ヒーター パイプ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RX-72HPは替ヒータ-パイプ RX-72H、CXR-31H、CXR-41H、CXR-60H、CXR-80H、CXR-100Hは交換用セラミックヒーター HA-400Hはシーズヒーター
  • 高出力はんだこて専用こて台 goot(太洋電機産業)

    高出力はんだこて専用こて台

    goot(太洋電機産業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷
    RX-892AS専用こて台
    トラスコ品番213-7131幅(mm)70全長(mm)170質量(g)600
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ