カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(50)
- はんだごて替コテ先(19)
絞り込み
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(2)
- NGK(日本特殊陶業)(8)
- サン電子(PC)(21)
- セメダイン(5)
- GENTOS(13)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
- エスコ(1,832)
- IKO(日本トムソン)(1,287)
- Panasonic(パナソニック)(936)
- SMC(767)
- 大阪魂(702)
- メディアカバーマーケット(373)
- YAGEO(267)
- YAMAHA(ヤマハ)(234)
- SHIMANO(シマノ)(221)
- RS PRO(171)
- プロトブレンボ(123)
- オカムラ(岡村製作所)(122)
- ホンダ(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「rx」の検索結果
特価

交換コテ先(RX-8シリーズ) RX-822、852AS用
goot(太洋電機産業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番849-7036適合機種RX-822、852AS幅(mm)【こて先幅】R0.3品名こて先名称コテ先:R0.3mm小径型
RX-8シリーズ用 交換部品
goot(太洋電機産業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷グリップの最先端部を持つことのできるマイクロソルダリングにお勧めのこて部です。トラスコ品番113-1491質量(g)25電源(V)AC24消費電力(W)72部品名称こて部使用できるこて部RX-812AS
交換コテ先(RX-8シリーズ)
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RX8シリーズの交換こて先です。質量(g)7使用できるこて部RX-802、822、852AS
こて部 RX780AS用
goot(太洋電機産業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷こて部が細く、軽くなり、とりまわしが容易な柔軟なケーブルにより操作性が向上しました。用途替こて部トラスコ品番719-3423適合機種RX-780ASRoHS指令(10物質対応)対応
替こて先 RX-892AS用 15D
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9364質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 SB型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3704種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.1こて先(Φmm)2.9
替こて先 SBJ型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番818-3703質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状J型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 B型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3699種別B型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状R0.25こて先(Φmm)2.9
替こて先 RX-892AS用 15A
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9363質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 RX-892AS用 10D
goot(太洋電機産業)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷RX-892AS用のこて先です。最高出力500Wのヒーター・センサー一体型こて先です。トラスコ品番827-9362質量(g)802018年トラスコ掲載ページ3 0467
替こて先 0.5D型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3701種別D型質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W0.5こて先(Φmm)2.9
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
替こて先 0.6C型 RX-812AS/802AS
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先トラスコ品番818-3700質量(g)5消費電力(W)36使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状Φ0.6こて先(Φmm)2.9
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ
goot(太洋電機産業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
交換コテ先(RX-8シリーズ) こて先
goot(太洋電機産業)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-7161適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-802ASPH用替えこて先RoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.2mm
goot(太洋電機産業)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷RX8シリーズの交換こて先です。用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1126適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.2RoHS指令(10物質対応)対応
交換コテ先(RX-8シリーズ) 溝付き こて先溝幅1.0mm
goot(太洋電機産業)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷RX8シリーズの交換こて先です。用途精密プリント基板へのはんだ付けに。トラスコ品番709-1123適合機種RX-802、822、852ASコテ先寸法(mm)溝付き 溝幅1.0RoHS指令(10物質対応)対応
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ
goot(太洋電機産業)¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-54
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ
goot(太洋電機産業)¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。 電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時) マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。 スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。 全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。消費電力(W)40設定温度(℃)50~450制御温度(℃)50~450仕様鉛フリーはんだ対応トラスコ品番818-3698セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台幅(mm)115質量(kg)1.8高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.2温度精度設定温度±5℃(無負荷時)リーク電圧(mV)2未満こて部コード(m)1.2アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)32絶縁抵抗100MΩ以上
鉛フリーはんだ対応2本接続温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷こて部を2本接続可能:異なる作業にあった最適なこて先を2本同時にスタンバイ可能。マイクロソルダリング/ハイパワー作業(150W)といった使い方も可能です。2本個別に温度設定が可能:温度表示が独立していますので、設定状態が一目で確認できます。チップ部品のリワークに対応:こて先2本を同時に使用することで、チップ部品のリワークにも対応可能。進化した高機能(PAT.):RX-802ASで培ったインテリジェント機能(スリープ機能/スリープ解除機能/シャットダウン機能/キーロック機能等)を搭載。使いやすいこて部(PAT.):こて先が熱いときでも工具不要でこて先交換可能です。軽量・断熱構造で、長時間の作業性に優れたこて部です。多彩な標準こて先:シリーズ合計で40種類以上のこて先が使用できます。上下限温度範囲のアラーム設定。CAL機能(PAT.)。新設計のエルゴデザイングリップ(PAT.)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。静電気拡散材料を使用されている製品です。消費電力(W)230(最大)付属品こて台(ST-21)×2トラスコ品番398-5695セット内容ステーション部、こて部1/こて部(RX-85GAS/RX-80GAS。それぞれこて先は付属しません)、こて台×2セット(ST-21。クリーナー・スポンジ付属)、電源コード(インレット3芯タイプ)質量(kg)4.9電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度測定範囲(℃)50~450電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5
グット ステーション型温調はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。消費電力(W)65制御温度(℃)200~480トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60
替え 部品フラックス防止パッキン
goot(太洋電機産業)¥139税込¥1531個4日以内出荷適合【コテ】RX-802、822、852ASトラスコ品番213-8657適合機種RX-802、822、852AS部品名称RX-8シリーズ用 フラックス防止パッキンRoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーはんだ対応温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105消費電力(W)160付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)トラスコ品番461-3007質量(kg)5.1電源(V)AC100絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)リーク電圧(mV)2以下こて部コード(m)1.5アース抵抗2Ω以下ヒーター容量(W)150制御温度(℃)50~450
500Wステーション型温調はんだこて こて先無
goot(太洋電機産業)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。トラスコ品番827-9361セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード質量(kg)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0467